カワサキ Z1100/SE [1100cc] 2026-26年式 カスタムパーツ(ボディ) KIJIMA(キジマ)製

ZRT10G ■(STD)ZR1100GTFNN ・(SE)ZR1100HTFAN

カワサキ Z1100/SE [1100cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZRT10G 原動機型式 ZXT10HE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10G - 000001 ~ 排気量 1,098
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,055
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
515±2.5 488±2.5
レベル
(mm)
82±2.0 87±2.0
種類 SS-47G
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZRT10G 000001 ~ SE 上級モデル(全長2055×幅825×高1085×221kg)
ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック
2026/2月
USB-C電源ソケット装備。(SEのみ)
SEはフロントフォークのアウターチューブがゴールド。
LEDヘッドライト。
ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
シフトアップ/ダウン対応のKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー(GY1)
2026 ~ 2026 ZRT10G 000001 ~ STD(全長2055×幅825×高1085×221kg)
2026/2月
水冷4st並列4気筒。1098cc。
「Sugomi」カワサキスーパーネイキッドに共通の性能とスタイリング。
LEDヘッドライト。
ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
シフトアップ/ダウン対応のKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・エボニー×メタリックカーボングレー(BK1)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ヘルメットロック ブラック Z1000 14Y KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック ブラック Z1000 14Y 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】カウル形状が変更になった2014年対応モデルが登場。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1556 1個

2. フェンダーレスKIT 14y-Z1000・26y-Z1100/SE KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フェンダーレスKIT 14y-Z1000・26y-Z1100/SE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2026年1月に発売となったZ1100/SEに対応するフェンダーレスKITが登場!新登場のZ1100/SEだけでなく、2022年まで販売されていたZ1000も対応する内容。特徴的なスタイルにはまる、リア周りをすっきりさせる定番アイテム。またカスタムだけでなく法規も遵守する安心設計のアイテム。リアサイドリフレクターを廃し、フロントフェンダーに新たに付属したアンバーサイドリフレクターを取付け。ナンバープレート角度、全長、サイドリフレクター装着で法規に対応したカスタムへ。LEDライセンスランプ、スリムリフレクター、ラウンドアンバーサイドリフレクター付属。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 適合車種
315-0492 1セット Z1100/SE(26y-)

戻る ページ 1 次へ