カワサキ エリミネーター250V [250cc] カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製
カワサキ エリミネーター250V [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,998
税込¥5,498
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB040A00 | 1本 | カワサキ | ブラックアウター | エリミネーター250V 98Y- | A915/B930 |
販売価格(税別)
¥5,698
税込¥6,268
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| JB040A15 | 1セット | エリミネーター250V/98- |
販売価格(税別)
¥3,698
税込¥4,068
ALCANhands
延長ハーネス
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】約300mmロング【用途】バルカン400/800/クラシック/バルカンドリフター400/800 エリミネーター250V用
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| K00031 | 1セット |
販売価格(税別)
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB040A15 | 1本 | ELIMINATOR250[エリミネーター](89-99(LX/SE) ELIMINATOR250V [エリミネーター] (98-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 150mm ロング | スロットル:A.915/B.930 クラッチ:1135 |
販売価格(税別)
ALCANhands
延長ハーネス
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| K00031 | 1本 | バルカン400/800/クラシック/ドリフター エリミネーター400(89-:LX) エリミネーター250(89-99:LX/SE) |
戻る ページ 1 次へ