カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 2000-01年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

ZX900E ■モデル名:ZX900-E1/2

カワサキ Ninja ZX-9R [900cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900E 原動機型式 ZX900CE 水冷
フレームNo ZX900E - 000001 ~ 排気量 899
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EK(00)/CR9E(01) 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
118±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 ZX900E 000001 ~ 021000 モデルチェンジ
フレームやスイングアームなど改良、デュアルヘッドライト、Rホイール、Rタイヤサイズアップ、など。
排出ガス規制未対応。
2001 ~ 2001 ZX900E 021001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
5営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ