カワサキ Z1100/SE [1100cc] 2026-26年式 カスタムパーツ(ボディ) GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZRT10G ■(STD)ZR1100GTFNN ・(SE)ZR1100HTFAN

カワサキ Z1100/SE [1100cc] 2026-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZRT10G 原動機型式 ZXT10HE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT10G - 000001 ~ 排気量 1,098
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,055
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,085
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
515±2.5 488±2.5
レベル
(mm)
82±2.0 87±2.0
種類 SS-47G
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 ZRT10G 000001 ~ SE 上級モデル(全長2055×幅825×高1085×221kg)
ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック
2026/2月
USB-C電源ソケット装備。(SEのみ)
SEはフロントフォークのアウターチューブがゴールド。
LEDヘッドライト。
ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
シフトアップ/ダウン対応のKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックマットカーボングレー(GY1)
2026 ~ 2026 ZRT10G 000001 ~ STD(全長2055×幅825×高1085×221kg)
2026/2月
水冷4st並列4気筒。1098cc。
「Sugomi」カワサキスーパーネイキッドに共通の性能とスタイリング。
LEDヘッドライト。
ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
シフトアップ/ダウン対応のKQS(カワサキクイックシフター)搭載。
カラー設定
・エボニー×メタリックカーボングレー(BK1)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥99,980 税込¥109,978
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375010 1本 NINJA1000SX/1100SX/SE -25/Z1000 14-22/1100/SE 26

2. F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥109,800 税込¥120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375010Q 1本 NINJA1000SX/1100SX/SE -25/Z1000 14-22/1100/SE 26

3. R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥119,800 税込¥131,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375145 1本 NINJA1000/SX/1100SX/SE 11-25/Z1000 17-22/1100/SE26

4. R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥129,800 税込¥142,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375145Q 1本 NINJA1000/SX/1100SX/SE 11-25/Z1000 17-22/1100/SE26

戻る ページ 1 次へ