カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

EX250K FI ■(STD)EX250K8F/9F/AF/BF/CF ・(SE):K9FA/AFA/BFA/CFA/CFB

カワサキ Ninja 250R [250cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-EX250K 原動機型式 EX250KE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250K - A00152 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 130/70 - 17 62S TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
14 43 二次減速比 3.070
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 890 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 530 備考 スロットル:740/715 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
360±2.5
レベル
(mm)
108±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 EX250K A00152 ~ STD
フルフェアリング
水冷DOHC4バルブ並列2気筒エンジン搭載。FI採用。
デュアルヘッドライト、セパレートタイプシート、など。
2009 ~ 2009 EX250K A09859 ~ Special Edition
ピンストライプ前後ホイール。
タンク上面に「Special Edition」のデカール貼付。
・レーシングイメージスペシャルカラー
2009 ~ 2009 EX250K A09859 ~ STD
カラー変更
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ Special Edition(300台限定生産)
前後ホイールにライムグリーンピンストライプ採用。
カラー追加
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ Special Edition
ピンストライプ前後ホイール。
カラー設定
・ブラック×レッド(ツートン+グラフィック)
2010 ~ 2010 EX250K A21825 ~ STD
カラー変更
2011 ~ 2011 EX250K A28635 ~ Special Edition
メーターパネルの変更
カラー変更
・ライムグリーン(400台限定)
2011 ~ 2011 EX250K A28635 ~ STD
カラー変更
メーターパネル変更。
2012 ~ 2012 EX250K A37269 ~ Special Edition
2011/6月
メーターパネル変更。価格変更。
カラー変更
2012 ~ 2012 EX250K A37269 ~ Special Edition
2012/6月
価格変更
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

21件中 1件~21件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。ステーセットとしてラインナップします。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。ダンパー本体は別売りです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22117034 1個 NINJA250R 08-12

2. コンビKIT [22075020+22075021] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22075020+22075021] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075022 1個 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

3. フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング (ローダウンタイプ:約-30mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。車重のみ(1G)の状態では沈み込まず、乗車状態(1G’)でローダウンする設計のため、サイドスタンドのショート化が必要ありません。※前後のバランスを考慮して、フロント・リアあわせての交換が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075030 1個 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

4. CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 BLK 正ピロボール HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 75mm/TYPE-1 BLK 正ピロボール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。ステーセットとしてラインナップします。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 主な適合車種
22117034B 1個 NINJA250R 08-12

5. ローダウンリンクKIT [プルロッド] 約-25mm HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ローダウンリンクKIT [プルロッド] 約-25mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22379004 1個 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

6. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075070 1個 8.5 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

7. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075020 1セット NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

8. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22075021 1セット NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

9. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
出荷目安:78日
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075050 1個 7.5 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

10. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075040 1個 7 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

11. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075060 1個 8 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17

12. 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンションブランドのノウハウを詰め込んだプリロードアジャスター。純正フォークにアジャスターがない車両でも、本品を装着すれば気軽にセッティングを楽しめます。アジャスターを回してもトップの高さが変わらない設計(実用新案登録済)で、ハンドル周りをカスタムしても干渉しづらいコンパクト形状です。ハンドアジャストノブで、純正トップキャップ位置を基準に15mmまでプリロードを掛けられる設計(半回転で1クリック)。スプリングが当たるプレートはフリーで回転するため、軽い力で回せるだけでなくスプリングの動きも妨げません。※一部ノブの付属しない車種もあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 六角対辺(mm) 主な適合車種
22675101 1セット ブラック CBR250RR 17用:19、その他車種用:17 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)*純正ハンドル不可

13. 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター GLD HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター GLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンションブランドのノウハウを詰め込んだプリロードアジャスター。純正フォークにアジャスターがない車両でも、本品を装着すれば気軽にセッティングを楽しめます。アジャスターを回してもトップの高さが変わらない設計(実用新案登録済)で、ハンドル周りをカスタムしても干渉しづらいコンパクト形状です。ハンドアジャストノブで、純正トップキャップ位置を基準に15mmまでプリロードを掛けられる設計(半回転で1クリック)。スプリングが当たるプレートはフリーで回転するため、軽い力で回せるだけでなくスプリングの動きも妨げません。※一部ノブの付属しない車種もあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 六角対辺(mm) 主な適合車種
22675301 1セット ゴールド CBR250RR 17用:19、その他車種用:17 NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)*純正ハンドル不可

14. ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 361 ホース付タンクタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
33470077 1個 NINJA250R/250 08-17(ABS車含)/Z250(ABS) 15-17

15. オプション プリロードアジャスターノブ BLK HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) オプション プリロードアジャスターノブ BLK 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
22600014 1セット(2個) NINJA250R 08-12/NINJA250 13-17/SR400 94-21

16. 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター RED HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) 純正フロントフォーク用プリロードアジャスター RED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンションブランドのノウハウを詰め込んだプリロードアジャスター。純正フォークにアジャスターがない車両でも、本品を装着すれば気軽にセッティングを楽しめます。アジャスターを回してもトップの高さが変わらない設計(実用新案登録済)で、ハンドル周りをカスタムしても干渉しづらいコンパクト形状です。ハンドアジャストノブで、純正トップキャップ位置を基準に15mmまでプリロードを掛けられる設計(半回転で1クリック)。スプリングが当たるプレートはフリーで回転するため、軽い力で回せるだけでなくスプリングの動きも妨げません。※一部ノブの付属しない車種もあります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種 六角対辺(mm)
22675201 1セット NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)*純正ハンドル不可 レッド CBR250RR 17用:19、その他車種用:17

17. オプション プリロードアジャスターノブ RED HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) オプション プリロードアジャスターノブ RED 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
22600015 1セット(2個) NINJA250R 08-12/NINJA250 13-17/SR400 94-21

18. オプション プリロードアジャスターノブ GLD HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) オプション プリロードアジャスターノブ GLD 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
22600016 1セット(2個) NINJA250R 08-12/NINJA250 13-17/SR400 94-21

19. モノショック T361 ホース付タンクタイプ コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T361 ホース付タンクタイプ コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種 ショックアブソーバの種類
33370061 1個 スプリング:コンスタントライジングレート、油圧プリロードアジャスター(HPA):なし NINJA250R/250 08-17/Z250 13-17(ABS車含む) モノ ホース付タンクタイプ T361(アルミシリンダー)

20. モノショック T361 別体タンク コンスタントライジングレート HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) モノショック T361 別体タンク コンスタントライジングレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モノショック。アイマウントベアリング。上下球面滑り軸ベアリング(スフェリカルベアリング)を採用することで本体のフリクションロスを解消。リザーバータンク。アルミΦ52×90を使用。タンク内にブラダラバーを使用し、フリクションを軽減。発熱を押さえ、安定化を図る。 。HI/LOコンプレッションアジャスター。各28段階。段無しニードルの使用で、クリックによる減衰調整が一定に変化。把握しやすく、調整幅を広げることが可能に。 。アルミ削り出しトップ&ボトムケース。ボディはカウルへの接触が回避可能なオリジナル2ピース構造。プリロードアジャスター無段階調整式(アジャスト工具付き)。油圧プリロードアジャスター(HPA)付きの設定もあり。高強度・高精度シム。レース特性を重視したサスペンションにも組み込まれる、特殊加工が施されたステンレスシム。高剛性メッキシリンダー。応力特性や熱影響、内部磨耗を考慮したメッキシリンダー。車種別設定により、最適なストロークを確保。スプリング。セッティングの出しやすさを狙い、リニアレートスプリングを採用。リンク機構の動きをコンスタントライジングのノウハウで解析し、取り入れたもの。ステンレスワッシャー。スプリングメーカーならではのノウハウを活かし、スプリングをねじれにくく、伸縮をより最適化したワッシャーを採用。リバウンドダイピングアジャスター。伸び側の減衰力を40段階でコントロール。車高調整機能。走行シチュエーションに合わせた調整が可能。チューブ。特殊スチール(SM490B)を使用。アルミに比べて、熱による膨張を軽減でき剛性が上げられるメリットが高い。・スムーズなストローク性能。・高性能を安定して発生。・放射性が高く、オイルの劣化が遅い。・ボディの長寿命化。。HYPERPROフルシチュエーションサスペンション。ハイパープロ独自開発のコンスタントライジングレートをもつスプリングは、純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgのライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。そのコンスタントライジングレートスプリングを開発したメーカーが、スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。コンスタントライジングレートスプリングを使用。あらゆる不可に対応するスプリングレートを持つ為、スプリング自体の共振がなく、長時間ライディングでの疲労の原因を取り除いています。※モノショックにはリニアレートスプリングを使用。セッティングが明確に出せるコンプレッション。独自のニードル形状を使用した、HI/LOコンプレッション。減衰圧特性が最後まで一定に変化する為、1クリックの調整が明確に把握できます。高性能を支え、維持するボディ。放熱性と剛性のバランスが良い特殊スチールチューブはスムースなストローク性能を高次元で維持します。オイル温度が安定し、劣化しにくいメリットも得られます。JAPANSPEC(ジャパンスペック)仕様。車種別仕様設定のすべてをアクティブが行った証です。様々な走行シーンやカスタムを進めるマシンに対して、異なるセッティングを求められる日本市場において、基本セッティングを軸に内部パーツまで細かく変更しました。お客様の求める満足を具現化し、一生涯付き合っていただける仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22370061 1個 NINJA250R 08-12/NINJA250 13-17(ABS可)/Z250 13-14

21. ストリートBOX モノショック 361 別体タンク HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) ストリートBOX モノショック 361 別体タンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22470077 1個 NINJA250R 08-12/NINJA250 13-17(ABS可)

戻る ページ 1 次へ