カワサキ 1400GTR [1400cc] 2010-14年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

ZGT40C 東南アジア/マレーシア仕様 ABS

カワサキ 1400GTR [1400cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZGT40C 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZGT40C - ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,230
スプロケット
二次減速比 2.036
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,345
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 300
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
551±4 /
レベル
(mm)
93±2 /
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZGT40C ~ STD ABS マレーシア仕様
カラー変更
・メタリックダークグリーン×フラットスパーブラック
・エボニー×フラットスパーブラック
2010 ~ 2010 ZGT40C ~ STD ABS マレーシア仕様
モデルチェンジ
KTRC(トラクションコントロールシステム)搭載。前後連動式ABS。
ウインドスクリーン(70mm高く)。サイドカウルに変更。ミラーの取付け位置(高く)変更。グリップヒーター、DCソケット装備。
カラー設定
・メタリックマグネシウムグレー×フラットスーパーブラック
・キャンディネプチューンブルー×フラットスーパーブラック
2012 ~ 2012 ZGT40C ~ STD ABS 東南アジア仕様
カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー×フラットスーパーブラック
・キャンディアーバインレッド×フラットスーパーブラック
2013 ~ 2013 ZGT40C ~ STD ABS 東南アジア仕様
カラー変更
・パールメテオグレー
・メタリックスパークブラック
2014 ~ 2014 ZGT40C ~ STD ABS 東南アジア仕様
カラー変更
・メタリックグラファイトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22071980 1セット 1400GTR/CONCOURS14(ABS) 10-14

2. コンビKIT [22071980+22071981] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22071980+22071981] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22071982 1個 1400GTR/CONCOURS14(ABS) 10-14

3. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22071981 1セット 1400GTR/CONCOURS14(ABS) 10-14

戻る ページ 1 次へ