カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

海外モデル ■STD ABS・Special Edition・KRT Edition

カワサキ Ninja 300 [300cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX300B 原動機型式 EX300 並列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 296
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,015
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 715
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 175
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 Special Edition ABS
オーストラリア/カナダ仕様
2013 ~ 2013 STD ABS
欧州/オーストラリア仕様
Ninja250排気量アップ(249cc→296cc)。
エンジン、車体基本設計同等、エンジンストローク拡大(41.2mm→49.0mm)。
FCC製新型アシスト&スリッパークラッチ採用。
2014 ~ 2015 Special Edition ABS
タイ仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
2014 ~ 2015 STD ABS
欧州仕様
Ninja250と同様のグラフィック。
欧州仕様
2016 ~ 2016 Special Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カラー変更
・メタリックレイグレイストーン×メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 STD ABS
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2017 KRT Edition ABS
欧州一般仕様
2015/10月
カワサキレーシングチームが使用しているZX-10Rをイメージしたカラー。
カラー設定
・ライムグリーン
2017 ~ 2017 カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075140 1個 8.5 NINJA300 13-17

2. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075120 1個 7.5 NINJA300 13-17

3. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075130 1個 8 NINJA300 13-17

4. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22075150 1セット オイル番手#10/油面120mm スプリング:コンスタントライジングレート NINJA300 13-17(ABS車含む)

5. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
22075151 1セット スプリング:コンスタントライジングレート NINJA300 13-17(ABS車含む)

6. コンビKIT [22075150+22075151] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22075150+22075151] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
22075152 1セット オイル番手#10/油面120mm スプリング:コンスタントライジングレート(フロント・リア) NINJA300 13-17(ABS車含む)

7. リニアレート フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リニアレート フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 ばね定数(N/mm) 主な適合車種
22075110 1個 7 NINJA300 13-17

戻る ページ 1 次へ