カワサキ Z900RS SE [900cc] カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

カワサキ Z900RS SE [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 GLD 正ピロボールタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 色 対応 クランプ 取付場所
22117042 1セット ゴールド 【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ) TYPE-1 フレーム左

2. CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 BLK 正ピロボールタイプ HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) ¥41,980 税込¥46,178
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) CNCステダンステーSET 160mm/TYPE-1 BLK 正ピロボールタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)。HYPERPROステアリングダンパーの特徴。特殊表面処理の内部ピストンが移動の抵抗を最大限に取り除くローフリクションデザイン。ワンピースピストンロッドにより、狂いの無いアライメントを実現。二重構造でボディを強化しクランプの力が内部に影響せずスムーズな動きを実現。アルミ製のダンパーボディ表面の溝がクランプのズレを防止。アルマイト処理で耐久性向上、豊富なカラーバリエーション。ロッドとボディの摺動部には二重のシール材を採用。埃の進入を防いで、デリケートな内部構造とオイルを守ります。高圧空気圧入式別体タンクには高圧空気が充填され、常にオイルを加圧しています。オイルの温度変化からくる気泡の発生や体積の増加によるオイルシールの破損を防ぎ、常に安定した動作を保ちます

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量 色 対応 クランプ 取付場所
22117042B 1セット ブラック 【ダンパー】160mm(正ピロボールタイプ) TYPE-1 フレーム左

戻る ページ 1 次へ