カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

ZR900C ■STD・50thAnniv

カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZR900C ~ カラー設定
・キャンディトーンブラウン
2018 ~ 2018 ZR900C 000001 ~ 020000 2017/12月
往年の名車、Z1復刻したレトロスポーツ。(17年海外向けモデルベース)
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・キャンディトーンブラウン(CJFA)
・メタリックスパークブラック(CJF)
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ 2018/7月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 ZR900C 037000 ~ 052000 2019/8月
キャンディトーングリーンのティアドロップフューエルタンクに水転写デカール採用(凹凸のない滑らかな表面仕上)、Z1(73年)のタイガーカラーを彷彿させるカラー採用。
カラー変更
・キャンディトーングリーン
・メタリックディアブロブラック
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ 2020/11月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー
・キャンディトーングリーン
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ローダウンCOMPキット 20mmダウン EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
6営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンCOMPキット 20mmダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エフェックスのローダウンキットとショートサイドスタンドのセット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 特記 仕様 材質
PHA762D-SET 1個 ローダウンリンクプレート、ショートサイドスタンド、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 ローダウン:スチール/ショートサイドスタンド:スチール

2. ローダウンキット EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ローダウンキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS用エフェックスのローダウンキット。20mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。タイプ:三角プレートタイプ。。色[カラー]:ブラック。。材質[素材]:スチール。。仕様:リンクプレート交換。。仕上げ(表面処理):亜鉛メッキ。。キット内容:ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書。。作業時間:0.5h。。特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。。使用上の注意:ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。。ダウン量:-20mm

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 特記 仕様 オプション セット内容
PHA762D 1セット シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 リンクプレート交換 品番:PHS762 ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書

3. ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS/CAFE用のエフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。タイプ:ショートタイプ。。色[カラー]:ブラック。。材質[素材]:スチール。。仕様:PHA762D専用のショート設定。。仕上げ(表面処理):粉体塗装。。キット内容:ショートサイドスタンド、取扱説明書。。作業時間:0.25h。。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 特記 仕様 セット内容 材質
PHS762 1セット 傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 PHA762D専用のショート設定 ショートサイドスタンド、取扱説明書 スチール

4. スムースフィットレバー ブルー EAL028B EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブルー EAL028B 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028B。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:ブルー(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL028B 1個 アルミ ブルー(アルマイト) EAL028 カワサキ

5. スムースフィットレバー ゴールド EAL028G EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ゴールド EAL028G 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028G。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:ゴールド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL028G 1個 アルミ ゴールド(アルマイト) EAL028 カワサキ

6. スムースフィットレバー ブラック EAL028K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL028K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL028K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL028 カワサキ

7. スムースフィットレバー レッド EAL028R EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー レッド EAL028R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL028R。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W] 17-19。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24。色[カラー]:レッド(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL028

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL028R 1個 アルミ レッド(アルマイト) EAL028 カワサキ

戻る ページ 1 次へ