カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

EX250H ■モデル名:EX250-H4/5/6/7/8/9/10

カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 033001 ~ 073180 排気量 248
タイヤ
前 100/80 - 17 52S TL 後 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2/YTX7L-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
前 14 後 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 EX250H ~ 1994/2月
カラー変更
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリッソニックブルー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1993 ~ 1993 EX250H 033001 ~ 050000 前期
1992/12月
常時点灯式ヘッドライト、MFバッテリー採用。
カラー変更
・メタリックブルーバイオレット×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ルミナスグレーマイカ
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1995 ~ 1995 EX250H 050001 ~ 1995/3月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・ルミナスピーコックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
1996 ~ 1996 EX250H 054001 ~ 060000 カラー設定(全て継続)
1997 ~ 1997 EX250H 060001 ~ 063000 1997/2月
カラー変更
・メタリックメドウミストグリーン
・キャンディパーシモンレッド(継続)
1998 ~ 1998 EX250H 063001 ~ 068000 1998/2月
カラー変更
・エボニー×キャンディカーディナルレッド
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
1999 ~ 1999 EX250H 068001 ~ カラー変更
・キャンディワインレッド×パールコスミックグレー
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

67件中 41件~67件

並び替え:

41. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0045 1個

42. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0046 1個

43. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

44. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

45. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

46. ケーブル(スピードメータ) 54001-1145 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ケーブル(スピードメータ) 54001-1145 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
54001-1145 1個 EX250H7F SKJ-06-006

47. マルチステップ KAWASAKI BKアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチステップ KAWASAKI BKアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
71157 1個 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14)

48. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

49. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

50. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

51. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

52. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

53. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

54. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

55. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 タイプ 対応 適合車種
98290 1個 レッド KAWASAKI-F カワサキ純正品番:43026-1076 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉

56. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 タイプ 対応 適合車種
98291 1個 ゴールド KAWASAKI-F カワサキ純正品番:43026-1076 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉

57. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 タイプ 対応 適合車種
98292 1個 Lグリーン KAWASAKI-F カワサキ純正品番:43026-1076 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉

58. PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 色 タイプ 対応 適合車種
98293 1個 アッシュシルバー KAWASAKI-F カワサキ純正品番:43026-1076 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。ZRX1200DAEG(' 09~' 16)〈B/ C〉 ・ZRX1200/R/S('01~'08)〈B/C〉 ・ZX-12R('00~'06)〈B〉 ・ZZR1200('02~'05)〈B/C〉 ・ZZR1100(' 99~' 01)〈B/ C〉・ZEPHYR1100/RS(' 92~' 06)〈B/ C〉 ・Z1000('03~'06)〈B〉 ・VERSYS1000('12~'14)〈B〉 ・Z750/S('04~'07)〈B〉 ・ZEPHYR750(' 94~' 06)〈B〉・VERSYS650('07~'08)〈B〉 ・ER-6/n/f('06~'08)〈B〉 ・W400('06~'08)〈B〉 ・ZRX400/Ⅱ('94~'08)〈B〉 ・ZZR400(' 93~' 06)〈B〉 ・ZEPHYRχ('96~'08)〈B〉・ZZR250(' 94~' 07)〈B〉 ・BALIUS/Ⅱ(' 93~' 07)〈B〉

59. デジタル水温計Aタイプ電源SW付 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith デジタル水温計Aタイプ電源SW付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
610010 1個 CBR400RR 1990-1994年式:93年までに適合

60. スクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147211 1個 ZZR250

61. スクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147212 1個 ZZR250

62. スクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147214 1個 ZZR250

63. スクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147215 1個 ZZR250

64. スクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147216 1個 ZZR250

65. スクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147217 1個 ZZR250

66. スクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147218 1個 ZZR250

67. スクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147219 1個 ZZR250

戻る ページ 1 2 次へ