カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式 カスタムパーツ(ボディ)

ZRT10A ■(STD)ZR1100B5

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 309001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
前 120/70 - 18 59V WT 後 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 271
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
576±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZRT10A 309001 ~ 2001/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

615件中 441件~480件

並び替え:

441. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 色 タイプ
17266 1セット 適合 ブルー カワサキ M8タイプ

442. ブラストバリアー ステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー ステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラストバリアー&エアロバイザーの車種専用取付ステー。車種に合わせてスクリーンをお選びください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
29878 1個 ゼファー1100/RS(92-06)・ZRX1100-2(97-00)・ZRX1200(-07海外ノンカウルモデルのみ対応)

443. スーパーバイクポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。。※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
031052 1個 メッキ ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・バリオス

444. スーパーバイクポジション POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバイクポジション 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZEPHYR400/χ/750/1100(共通)スーパーバイクポジションブラケット ※ハンドルポジション25mmアップ、17mmバック。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。(ZEPHYR400Xを除く)年式により異なる場合があります。。※バリオス使用可。■ZEPHYR400/X/750/1100(共通)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
031052-02 1個 赤 ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー750/ゼファー1100・バリオス

445. 10mmUPブラケットセット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith 10mmUPブラケットセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
031056-06 1セット 黒 ゼファー400/χ/750/1100

446. マッスルポジションブラケット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マッスルポジションブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 主な適合車種
031152-03 1個 銀 ゼファー400/ゼファー400χ/ゼファー1100/ゼファー750・バリオス

447. LEDZ2テールFレスキットCL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールFレスキットCL 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032090-LC 1セット ゼファー1100/ゼファー1100RS

448. LEDZ2テールFレスキットRD POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDZ2テールFレスキットRD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032090-LR 1セット ゼファー1100/ゼファー1100RS

449. Z2テールフェンダーレスKIT POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Z2テールフェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
032090-Z2 1セット ゼファー1100/ゼファー1100RS

450. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
032201-03 1個 シルバー ゼファー1100/RS(92-06)

451. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
032201-06 1個 ブラック ゼファー1100/RS(92-06)

452. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色
032201-26 1個 黒/赤

453. スプロケットカバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スプロケットカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH社スプロケットカバー/クラッチリレーズプレートは全て、開発、設計、生産までPOSH社で行い、厳選したアルミ素材を最新鋭マシニングセンターにより削り出しております。(最終処理:アルマイト仕上げ)また、キットに付属のボルト類は全てステンレス製で、カラー類はアルミ製となっております。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色
032201-46 1個 黒/金

454. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。転倒、立ちゴケ時のエンジンへのダメージを軽減。※転倒時の衝撃の加わり方により、目的にそわないこともあります。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
032302 1個 メッキ ゼファー1100/RS

455. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。転倒、立ちゴケ時のエンジンへのダメージを軽減。※転倒時の衝撃の加わり方により、目的にそわないこともあります。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
032302-03 1個 シルバー ゼファー1100/RS

456. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。転倒、立ちゴケ時のエンジンへのダメージを軽減。※転倒時の衝撃の加わり方により、目的にそわないこともあります。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
032302-04 1個 ゴールド ゼファー1100/RS

457. エンジンガード POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith エンジンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CB1300SF/ABS('98~'13),X-4/LD。CB1300 SUPER BOL D'OR/ABS('05~'13)。CB1100('10~'16),CB1300SF。エンジンガード(左右セット) ■左右セット。。アルミ削り出し、メッキ仕上げ。。※CB1300 SUPER TOURING使用不可。転倒、立ちゴケ時のエンジンへのダメージを軽減。※転倒時の衝撃の加わり方により、目的にそわないこともあります。予めご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 色 主な適合車種
032302-06 1個 ブラック ゼファー1100/RS

458. イニシャルA.J.タイプ2 青 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
032366-01 1個 ゼファー1100RS(-02)

459. イニシャルA.J.タイプ2 赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
032366-02 1個 ゼファー1100RS(-02)

460. イニシャルA.J.タイプ2 銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2 銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
032366-03 1個 ゼファー1100RS(-02)

461. イニシャルA.J.タイプ2チタン POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
032366-11 1個 ゼファー1100RS(-02)

462. イニシャルアジャスター 黒/青 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032665-01 1個

463. イニシャルアジャスター 黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032665-02 1個

464. イニシャルアジャスター 黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032665-03 1個

465. イニシャルアジャスター 黒/金 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032665-04 1個

466. イニシャルアジャスター 黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032665-06 1個

467. イニシャルアジャスター 黒/Ti POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルアジャスター 黒/Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032665-11 1個

468. イニシャルA.J.タイプ2黒/青 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/青 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032666-01 1個

469. イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032666-02 1個

470. イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/銀 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032666-03 1個

471. イニシャルA.J.タイプ2黒/金 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032666-04 1個

472. イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.J.タイプ2黒/黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032666-06 1個

473. イニシャルA.Jタイプ2黒/Ti POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith イニシャルA.Jタイプ2黒/Ti 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
032666-11 1個

474. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

475. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

476. COZYシートベーシックカーボン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシートベーシックカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地を考えた快適性。お尻が痛くて、ロングツーリングがつらい。全てのライダーが一度は思う悩み。DAYTONA COZYシート。装着はそんな悩みを解消する第一歩です。。スーパーウレタンで快適性UP。高密度のスーパーウレタンを使用! 長時間の走行でもクッション性を持続させ疲労を。蓄積させません。。疲労軽減。操縦性を向上させるための形状が、ブレーキング時には手や肩に掛かる負担を軽減し、加速時には体全体に掛かる負担を軽減させます。。二人乗りでも快適。タンデム側にもしっかりとスーパーウレタンが使用されていますのでタンデムライダーへも快適な乗り心地をご提供します。。高級表皮を使用。表皮はクッション性、伸びや引っ張りに対する耐久性、耐候性に優れ質感もよい最高級のレザーを採用しホールド感のあるシートに仕上げました。。操安性の向上で乗りやすくマシンをもっと自由自在に操りたい。そんなライダーの思いを理想に近付けるシート。。走りを楽しくする効果。ライディングと乗り心地を考えた設計により急加速&急激なブレーキング&ワインディングなどでしっかりと安定した走りを可能にします。アレッと思うほど操縦性と安定性の向上がワンランク上の走りを可能にします。。フラットな着座。着座部分をフラットに近付けることで体が前にずれていくのを防ぎ、ブレーキングやバイクをバンクさせやすくなります。下りコーナーのブレーキングや進入に効果を発揮します。。ヒップストッパー。ヒップストッパーを設けビッグバイクの加速によるGをしっかり受け止め、安定した操作とタイヤのトラクションを感じやすくなります。。適度なシートダウン。適度なシートダウン量でフロントタイヤに掛かる加重を軽減。ブレーキングに効果を発揮します。また、シート両サイドをカットしスムーズな足付き性を確保。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
46694 1個 ゼファー1100/RS(92-06)

477. COZYシートベーシックロールゼファー1100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) COZYシートベーシックロールゼファー1100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
46695 1個 ゼファー1100/RS(92-06)

478. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

479. ケーブル(スピードメータ) L=915MM 54001-1012 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki ケーブル(スピードメータ) L=915MM 54001-1012 1個
レビュー: 5.00(4)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
54001-1012 1個 ZR400G8F ZEPHYR X-2004 SKJ-06-001

480. ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 シルバー ギルドデザイン

販売価格(税別)    
ギルドデザイン ギルドステムキットゼファー1100Φ43 35-210 シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができます。フォーク径Φ43、オフセット35mm、フォークピッチ210mm。。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
61065 1個 対応

戻る ページ 1… 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 次へ