カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式 カスタムパーツ(ボディ)

ZRT10A ■(STD)ZR1100A1/2/3/4/5

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 000001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 ZRT10A 000001 ~ 025000 1992/3月
大型ツアラーボエジャー2の水冷エンジンを空冷化。
国内市販車初DIALS(デジタルイグニッションオートマチックロードセンサー)採用。
ツインプラグ(シリンダーあたりスパークプラグ2本)。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・パールグリーニッシュブラック
1993 ~ 1993 ZRT10A 025001 ~ 040000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ(新色)
・ルミナスビンテージレッド(継続)
1994 ~ 1996 ZRT10A 040001 ~ 047000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1997 ~ 1998 ZRT10A 047001 ~ 056000 1997/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)
1999 ~ 2001 ZRT10A 056001 ~ 1999/2月
スイッチ類の表示小変更。
タイガー風ラインニューグラフィック追加。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

739件中 721件~739件

並び替え:

721. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0619BU 1個 ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

722. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0619R 1個 ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 レッドアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

723. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HB0619V 1セット ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し_色落防止UVコート仕上 バイオレットアルマイト

724. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620A 1個 シルバーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

725. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620B 1個 ブラックアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

726. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620BU 1個 ブルーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

727. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620R 1個 レッドアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

728. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
HB0620V 1セット バイオレットアルマイト ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し_色落防止UVコート仕上

729. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
HB0688GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル ガンメタ&シルバー

730. ハンドルブレース Lサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Lサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
HB0692GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 ガンメタ&シルバー

731. ロッドホルダーTYPEⅣ リアステップ用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅣ リアステップ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1004S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、リアステップ軸径Φ6、Φ8に適合 ステンレスポリッシュ CB系・CB750(RC42)・CB400SF・CB400SS・ホーネット・PS250・XJR系・FZ400・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンディット・インパルス・バンバン200・ST250・ゼファー・バリオス・ZRX・250TR その他、リアステップの軸受けピンが6mmと8mmのほとんどの車種に適合

732. IPパッド (フレイムスライダー)BLK GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING IPパッド (フレイムスライダー)BLK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
IP-KA07-B 1セット ZEPHYR1100

733. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB003A05 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ロング スロットル:A.905/B.840 チョーク:865

734. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB003A10 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.905/B.840 チョーク:865

735. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB003CH05 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.905/B.840 チョーク:865 50mmロング

736. チョークワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands チョークワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB003CH10 1本 ZEPHYR1100[ゼファー] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.905/B.840 チョーク:865 100mmロング

737. 延長ハーネス ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands 延長ハーネス 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
K00002 1本 ZRX1100/~(97-00)/ZRX1200R/S(01-) ZRX1100/~ ZRX1200R/S(-03)ゼファー1100/RS ゼファー750/RS ゼファー750/RS(-03)ZRX400/~ ZRX400/~(-03) ゼファー400/ゼファーx ゼファー400/ゼファーX(91-)

738. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N001SM 1本 ZRX1200R(01-) ZRX1200S(01-) ZRX1100(97-00) ZRX1100-2(97-00) ZEPHYR750/RS[ゼファー] ZEPHYR χ[ゼファー] ZEPHYR400[ゼファー] ZRX400 ZRX400-2 [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

739. フォークスタビライザー プロト

販売価格(税別)    
プロト フォークスタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 適合車種
PSB264 1個 アルミ シルバー XJR1300/SP(98-06)(備考【フォークガードの取り外しが必要】)、XJR1200/R(94-96)、ZEPHYR1100/RS(92-01)

戻る ページ 114 15 16 17 18 19 次へ