カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 カスタムパーツ(ボディ)

KL110A 国内モデル ■KL110A

カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-KL110A 原動機型式 KL110AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110A - 000001 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー YT4L-BS/FT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
15 31 二次減速比 2.067
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 EK420RX
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
194±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 KL110A 000001 ~ 2002/11月
4st横型エンジン。
ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。
倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2004 ~ 2004 KL110A A02833 ~ 2004/3月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 KL110A A04501 ~ 2005/1月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 KL110A A05844 ~ A07000 2006/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(A6F)
・キャンディサンダーブルー(A6F)
・ライムグリーン(A6FA)
2007 ~ 2007 KL110A A07001 ~ A08173 2006/12月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブルー21
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A08174 ~ 2007/12月 マイナーチェンジ
シート表皮素材変更。
カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A09574 ~ 2009/4月 特別仕様車
ファイナルカラー
・エボニー
2008モデルとして販売。

適合車種からパーツを絞込み検索

97件中 41件~80件

並び替え:

41. マスターシリンダーガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-08-3032 1個

42. マスターシリンダーガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
06-08-3033 1個

43. ナックルガード(マットブラック)汎用品 Φ22.2mm TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ナックルガード(マットブラック)汎用品 Φ22.2mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用品 Φ22.2mmステアリングパイプ用

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0366 1個

44. ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ナックルガード 汎用品 Φ22.2mmステアリングハ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-11-0241 1個 レッド

45. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22077010 1セット KSR110

46. エアロシャークF(シロ) KSR110 BEET

販売価格(税別)    
BEET エアロシャークF(シロ) KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
0301-K68-05 1個 KSR110

47. DNスピード&タコメーターキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) DNスピード&タコメーターキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
05-05-3208 1個 KSR110(KL110A-000001-) KSR-1/KSR-2・KSR110(タイ仕様/JKAKL110CCDA00058-)・KL110DDF(13)不可

48. アルミスイングアーム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミスイングアーム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニング時の足廻りの強化に最適な軽量、高剛性を誇るアルミスイングアームです。ロードコースやオフロードコースで優れたスタビリティ効果を発揮させます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
519-4021700 1個 KSR110(KL110A)

49. エアロダウンフェンダー(白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロダウンフェンダー(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-4021010 1個 KSR110(LX110A)/50(ALL)/80(ALL)

50. エアロダウンフェンダー/カーボン KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロダウンフェンダー/カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-4021360 1個 KSR110(LX110A)/50(ALL)/80(ALL)

51. アルミチェンジペダル105MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミチェンジペダル105MM 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】軽量かつ強固なアルミ鍛造を採用したチェンジペダルです。各車種用に設定。もちろんつま先可倒式ですので、転倒等による破損にも強く安心です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-4021820 1個 KSR110(KL110A-000001-/KL110A-A02833-A04880)

52. リアショック G235 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック G235 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-4021200 1個 KSR110(KL110A)

53. フューエルタンクキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フューエルタンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
09-15-0007 1個 ブルー

54. フューエルタンクキャップ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フューエルタンクキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量
09-15-0008 1個 ブラック

55. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1123113 1セット (アウター)690 モンキー/ゴリラ・NSF100・KSR110
ミクニTMRΦ28/Φ32/・TDMRΦ32キャブレター

56. クラッチレバー&ホルダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] クラッチレバー&ホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグバイク用ビレットレバーで培った技術を盛り込んだ、ミニ対応アルミ削り出しクラッチレバー。操作性、強度、美しさを併せ持つレバー部分には、転倒時のダメージを軽減する可倒式を採用するほか、削り出しボディをクイックリリースタイプとし、ハンドルへの着脱を容易に行える設計としています。また、ミラーホルダーも備えるなどデザイン面にもこだわります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
30100045 1セット BLK MONKEY/APE 07/XR50/KSR110

57. ジェネレータープレート(シルバー) KSR110 BEET

販売価格(税別)    
BEET ジェネレータープレート(シルバー) KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K68-09 1個 KSR110

58. ジェネレータープレート(ゴールド) KSR110 BEET

販売価格(税別)    
BEET ジェネレータープレート(ゴールド) KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
0402-K68-10 1個 KSR110

59. フロントスプロケットカバー(シルバー) KSR110 BEET

販売価格(税別)    
BEET フロントスプロケットカバー(シルバー) KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
0416-K68-09 1個 KSR110

60. ヒールガードSet (アルミ) KSR110 BEET

販売価格(税別)    
BEET ヒールガードSet (アルミ) KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
0634-K68-00 1個 KSR110

61. クイックシフトキット ('05モデル以降) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クイックシフトキット ('05モデル以降) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
02-04-2600 1個

62. チルトステップKIT KSR110 BEET

販売価格(税別)    
BEET チルトステップKIT KSR110 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0114-K68-00 1セット KSR110

63. F 250-12 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350021 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

64. F 250-12 WHT [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 WHT [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350021Q 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

65. R 275-12 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 275-12 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350121 1本 KSR110 03-08/13

66. R 275-12 WHT [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 275-12 WHT [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350121Q 1本 KSR110 03-08/13

67. リムラインシート/TYPE-2(14) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リムラインシート/TYPE-2(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
000-0902240 1個

68. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無KSRノーマル長 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無KSRノーマル長 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KSR110純正ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90398 1本 対応

69. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無KSR4cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無KSR4cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KSR110純正ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90399 1本 対応

70. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無KSR10cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無KSR10cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KSR110純正ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90400 1本 対応

71. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有KSRノーマル長 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有KSRノーマル長 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KSR110純正ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90401 1本 対応

72. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有KSR4cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有KSR4cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KSR110純正ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90402 1本 対応

73. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有KSR10cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有KSR10cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KSR110純正ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90403 1本 対応

74. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無NSRノーマル長 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無NSRノーマル長 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90407 1本 対応

75. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無NSR4cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無NSR4cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90408 1本 対応

76. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無NSR10cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ無NSR10cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90409 1本 対応

77. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有NSRノーマル長 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有NSRノーマル長 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90410 1本 対応

78. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有NSR4cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有NSR4cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90411 1本 対応

79. KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有NSR10cmロング Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSR110用トリプルスクエアミニスタビ有NSR10cmロング 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NSR50/80ホイールが取り付けられます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※装着には別途フロントオフセットスプロケット7mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90412 1本 対応

80. クラッチレバー&ホルダー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] クラッチレバー&ホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグバイク用ビレットレバーで培った技術を盛り込んだ、ミニ対応アルミ削り出しクラッチレバー。操作性、強度、美しさを併せ持つレバー部分には、転倒時のダメージを軽減する可倒式を採用するほか、削り出しボディをクイックリリースタイプとし、ハンドルへの着脱を容易に行える設計としています。また、ミラーホルダーも備えるなどデザイン面にもこだわります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
30100050 1セット SIL MONKEY/APE 07/XR50/KSR110

戻る ページ 1 2 3 次へ