カワサキ Z250 [250cc] カスタムパーツ(ボディ)
カワサキ Z250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031078-14-10 | 1セット | DEEPORANGE |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031078-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032579-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 032579-28-10 | 1セット | LIME GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-03-10 | 1セット | SILVER |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-05-10 | 1セット | BLUE BERRY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-12-10 | 1セット | CHAMPAGOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 033579-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22075020 | 1セット | NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22075021 | 1セット | NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22075022 | 1個 | NINJA250R/250 08-17(ABS車含む)/Z250(ABS) 15-17 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) | SAE | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22073180 | 1個 | スプリング部材番号:1801 | 油面:140、サグ値:24 | #15 | Z250(ABS) 19-24/Z400(ABS) 19-24 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-001B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-001C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-002B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-002C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-009B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-009C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-033B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-033C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-034B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-034C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-039C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-041B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-041C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-046C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-065B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-065C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-070B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-071B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-095C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-071C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-072B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-525-68051 | 1個 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065704 | 1個 | BLK | NINJA250 13-17(ABS可)/Z250 13-18(ABS可)純正Φ36.5 | 40/42 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065706 | 1個 | BLK | ラージボディー | NINJA250 13-17(ABS可)/Z250 13-18(ABS可)純正Φ36.5 | 50/52 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22075100 | 1セット | Z250 13-14 |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-042C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-043B | 1セット | ブラック | Z250(13-14 ABS無し車) |
【特長】付属 スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース_別途 ハーネスの延長 ハンドルの穴開け加工が必要
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| H714-043C | 1セット | クロームメッキ | Z250(13-14 ABS無し車) |