カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式 ラジエター・クーリング関連
ZRT20A ■ZR1200A
カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | ZRT20A 035001 ~ 039000 | 2004/2月 マイナーチェンジ 排出ガス規制対応。 ステンレスEXパイにバフ掛け、フルルスケールメーター、イモビライザー装備。吸排気系仕様変更。 Fインナーディスクローターデザイン変更、燃料タンク19L→18Lへ。 カラー変更 ・キャンディライムグリーン×ルミナスウインザーグリーン ・キャンディサンダーブルー×パールシャトレーグレー |
| 2004 ~ 2004 | ZRT20A 035001 ~ 039000 | 2004/3月 ARK200台限定車 専用カラーとBEETチタンサイレンサー装備。 ・ライムグリーン×ブルー7 |
| 2005 ~ 2005 | ZRT20A 039001 ~ 043000 | 2004/12月 マイナーチェンジ グラフィック変更、アルミ製ハンドル採用、など。 カラー変更 ・ライムグリーン ・キャンディプラズマブルー |
| 2006 ~ 2006 | ZRT20A 043001 ~ 048000 | 2005/12月 マーケットコードにF追加。グラフィク変更。 カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | ZRT20A 043001 ~ 048000 | 2006/3月 カワサキ正規販売店200台限定車 シルバーホイール専用カラーとBEETカーボンサイレンサー装備。 カラー設定 ・パールクリスタルホワイト |
| 2007 ~ 2007 | ZRT20A 048001 ~ 050000 | 2006/12月 Fフォークアウターチューブ、ディスクインナーローター、Rサス、スイングアーム、エンジンカバーなどがブラック化。 カラー変更 ・ライムグリーン ・キャンディプラズマブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZRT20A 048001 ~ 050000 | 2007/3月 カラー追加 ・メタリックディアブロブラック |
| 2008 ~ 2008 | ZRT20A 050001 ~ | 2007/12月 タンクエンブレム、グラフィク変更。 カラー変更 ・メタリックディアブロブラック ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2008 | ZRT20A 050001 ~ | 2008/3月 カラー追加 ・キャンディライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5057030B | 1セット | ZRX1100 97-00/1200 -08 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 5050007 | 1セット | SIL | ZRX1100 97-00/1200 -08 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 5050007B | 1セット | BLK | ZRX1100 97-00/1200 -08 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5051003-4 | 1個 | CB1300SF 98-02/X-4 97-03/ZRX1100/1200 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5057012 | 1セット | ZRX1100 97-00/1200 -08 |
【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5057030 | 1セット | ZRX1100 97-00/1200 -08 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 5057030-2 | 1セット | ZRX1100 97-00/1200 -08 |
戻る ページ 1 次へ