カワサキ ザンザス [400cc] 1992-95年式 ステップ・フットレスト関連 ハリケーン製

ZR400D ■モデル名:ZR400-D1/3/4

カワサキ ザンザス [400cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400D 原動機型式 ZX400GE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400D - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,030
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
482±2.5
レベル
(mm)
100±8
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1995 ZR400D 000001 ~ 1992/4月 4stマッハ
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。(ZXR400用の水冷直4)

(92)D1 ZR400D-000001-003000
(94)D3 ZR400D-003001-005000
(95)D4 ZR400D-005001-

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 色 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

3. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

4. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,198 税込¥7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

戻る ページ 1 次へ