カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式 ステップ・フットレスト関連 ハリケーン製

ZR750C ■モデル名:ZR750-C1/2

カワサキ ゼファー750 [750cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 000001 ~ 035000 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
470±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 ZR750C 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

3. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

4. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

戻る ページ 1 次へ