カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式 ステップ・フットレスト関連 ハリケーン製

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
504±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZR400E 337001 ~ 340000 ZRX400ノンカウル仕様
2001/1月 マイナーチェンジ
排ガス規制対応。排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
サイドカバーにKLEENロゴ。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー(新色)
・メタリックノクターンブルー
2003 ~ 2003 ZR400E 340001 ~ 2002/12月 マイナーチェンジ
平成13年騒音規制対応、4速ギア比変更(1.380→.375)。
ソリッドカラにゴールドホイール採用。
カラー変更
・パールミスティックブラック(ソリッド)
・メタリックノクターンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 色 適合車種
HF5102A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト カワサキ系

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 色 適合品番 適合車種
HF5102B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5102BU-01 カワサキ系

3. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) ¥6,998 税込¥7,698
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色 適合車種 仕様
HF5132A 1個 シルバーアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

4. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,198 税込¥7,918
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色 適合車種 仕様
HF5132B 1個 ブラックアルマイト カワサキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し

戻る ページ 1 次へ