カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式 ステップ・フットレスト関連

ZX600P [599cc] 北米仕様 FI

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX600P 原動機型式 ZX600PE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX600P - 000001 ~ 排気量 599
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,105
スプロケット
前 16 後 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 167
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±2.5
レベル
(mm)
97±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 ZX600P 000001 ~ 035000 フルモデルチェンジ
従来のレースモデルZX-6RR(599cc)が「ZX-6R」の車名を受け継ぎZX-6Rの1タイプとなる。
排気量636cc→599ccへ。
エンジン一新。
ラジアルマウントFブレーキキャリパTOKICO製→ニッシン製へ。Rサスは低/高速2ウェイアジェスター装備。
Fタイヤサイズ変更。
カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
・キャンディバートンオレンジ
・アトミックシルバー
・パッションレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 ZX600P 035001 ~ カラー変更
ZX600P8F
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
・ビビッドイエロー

ZX600P8FA
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. H/B (SV)固定 W.P ZX-6R 07-09 BEET

販売価格(税別) ¥73,980 税込¥81,378
出荷目安:10日
BEET H/B (SV)固定 W.P ZX-6R 07-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル及びステップバーに高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。ペダル及びステップバーに高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0111-K89-20 1個 ZX-6R(07-11)

2. H/B (SV)可倒 W.P ZX-6R 07-09 BEET

販売価格(税別)    
BEET H/B (SV)可倒 W.P ZX-6R 07-09 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ペダル及びステップバーに高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。ペダル及びステップバーに高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにもダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
0113-K89-20 1個 ZX-6R(07-09)

3. バックステップ VCR38GT GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING バックステップ VCR38GT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】VCR38GTシリーズ。回転式の無段階調整機構を開発し、前後上下への微妙なポジション調整が可能なバックステップ。このポジション調整は左右各1本のボルトで行うことができ、製品に刻まれたスケールによって、位置調整を正確なものとします。また、エキセントリックアジャスターにより、マスターシリンダーの位置調整も可能となっています。スケール。ポジション調整機構。ボルト1本で調整可能。ペダルピン調整。エキセントリックアジャスター。スケール/角度。軽量&高強度(A7075材)。3Dカーボンヒートプロテクター。TUV規格認定。2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。回転式の無段階調整機構を開発し、前後上下に微妙なポジション調整が可能となりました。このポジション調整は左右各1本のボルトで行うことができ、製品に刻まれたスケールにより、位置調整を正確な物とします。また、エキセントリックアジャスターにより、マスターシリンダーの位置調整も可能となっています。軽量&高強度(A7075材)。強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。3Dカーボンヒートプロテクター。質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色 主な適合車種
VCR-K01-G 1セット GLD ZX-6R 07-08

戻る ページ 1 次へ