カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2013-16年式 ステップ・フットレスト関連

ZX636F [636cc] 東南アジア仕様 FI ABS

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX636F 原動機型式 ZX636EE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX636F - ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
433±2.5
レベル
(mm)
80±2
種類 SS47
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 ZX636F ~ STD ABS
グラフィック変更
サイドカウル、リアカウル。
カラー追加
・キャンディバーントオレンジ(新色)
・ライムグリーン(継続)
2015 ~ 2015 ZX636F ~ STD ABS
カラー追加
・パールクリスタルホワイト(ホワイト/グリーン/新色)
・ライムグリーン(継続)
2016 ~ 2016 ZX636F ~ STD ABS
カラー追加
・メタリックマットカーボングレー(新色)
・ライムグリーン(継続)
2013 ~ 2013 ZX636F 000001 ~ STD ABS
排気量アップ(599cc→636cc)。
ZX-10RやNinja250を踏襲したデザイン、サスペンション変更、SFF-BPフロントフォーク採用(SHOWA製SFFとビッグピストンを融合)、LEDテールランプ、など。
カラー設定
・パールフラットスターダストホワイト
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアスタンドブラケットSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ リアスタンドブラケットSET 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出し

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
U080HA8MM 1セット

戻る ページ 1 次へ