カワサキ Z900RS Black Ball Edition [900cc] 2026-27年式 ステップ・フットレスト関連

ZR902A (STD黒火の玉)■ZR902ATFCN/AVFCN

カワサキ Z900RS Black Ball Edition [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR902A 原動機型式 ZR900SE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR902A - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.867
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 815
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,135
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 216
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
115±2
種類 00M01
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2027 ~ 2027 ZR902A ~ Black Ball Edition
2026/9月
カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし。
カラー継続
・エボニー(H8)
2026 ~ 2026 ZR902A 000001 ~ Black Ball Edition(全長2100×幅815×高1135×216kg)
2026/2月(標準仕様) ← RSスタンダード仕様ベース。フルモデルチェンジ。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。
KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。
シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。
排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。
サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。
メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。
ETC2.0車載器を標準装備。
サイドカバーにZ1イメージの「Double Overhead Camshaft」のエンブレム。
カラー変更
・エボニー(H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. マルチステップカワサキ クリアアルマイト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥13,980 税込¥15,378
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチステップカワサキ クリアアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル~ステップ間やひざ回りの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。アルミ削り出しクリアーアルマイト&ブラックアルマイト仕上げ。純正ステップ交換タイプで可倒式。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。※可倒の範囲は純正ステップよりも制限されます。※構造上、純正ステップよりもステップバーが外側に付きます。相対的にペダルが内側に入った状態となりますので、慣れるまでは慎重に運転してください。ステップポジションは、純正ステップ位置より半径約15mmの範囲で、前後上下斜めの8ポジションをセレクト可能。※接触などにより、すべてのポジションがセレクトできない車種もあります。足の長さや靴のサイズなどに合わせてBESTなステップポジションにセットし、ペダル-ステップ間や膝まわりの窮屈感を軽減。COZYシートやハイトコントロールロッドで足付き性を向上させれば、さらに理想のポジションにカスタマイズできます。荷重移動しやすい丸型ステップバーを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
60623 1個 1400GTR(08-09)・ZEP1100/RS(92-06)・ZX12R(02-07)・ZZR1400(06-11)・ZRX1200R/S/(01-08)/DAEG(09-12)・ZRX1100R/S/2(97-00)・ZZR1200(02-05)・ZZR1100(90-01・C/D)・GPZ1100(95-99)・Z1000(07-08)・GPZ900R(84-03)・ZX9R(94-03)・ZR-7/S(99-06・B/C)・ZEP750(91-06)・ZZR600(93-01・K/N)・ZZR400(90-06)・GPZ400R(85-89・N)・ZEPχ(96-08)・ZEP400(89-95)・ZRX400(94-08)・バリオス1/2(-06)・ZZR250(90-07)・Ninja250(08-09)・ER-6n(10)・Ninja400R(11年・EX400C)・Ninja400(14-)

2. PREMIUM ZONE ライダー側ステップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
6営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE ライダー側ステップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色
96559 1セット 付属リング:レッド/ライムグリーン

3. PREMIUM ZONE パッセンジャー側ステップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE パッセンジャー側ステップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 色
96661 1セット 付属リング:レッド/ライムグリーン

戻る ページ 1 次へ