カワサキ Z900RS SE [900cc] サイドスタンド関連 EFFEX(エフェックス)製
カワサキ Z900RS SE [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥11,980
税込¥13,178
EFFEX(エフェックス)
ショートサイドスタンド
1セット
カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
【特長】Z900RS/CAFE用のエフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。タイプ:ショートタイプ。。色[カラー]:ブラック。。材質[素材]:スチール。。仕様:PHA762D専用のショート設定。。仕上げ(表面処理):粉体塗装。。キット内容:ショートサイドスタンド、取扱説明書。。作業時間:0.25h。。特記事項:傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。。使用上の注意:ショートサイドスタンドはローダウンをさせた車両に合わせて設定されております。車高がノーマル及びノーマルより高い車両への使用はできません。
| 品番 | 内容量 | 特記 | 仕様 | セット内容 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHS762 | 1セット | 傾斜の適正角度は純正角度に基づき設定しています。 | PHA762D専用のショート設定 | ショートサイドスタンド、取扱説明書 | スチール |
戻る ページ 1 次へ