カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式 電球(バルブ) TAKEGAWA(武川)製

ZRT20A ■ZR1200B

カワサキ ZRX1200S [1200cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,230
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 249
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 ZRT20A 000001 ~ 015000 2001/3月
ZRX1100をべーすとし、ボア×ストロークアップ。100ps/8000rpm。
排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
マルチリフレクターヘッドライト付ハーフカウル(フレームマウント)、など。
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
2002 ~ 2002 ZRT20A 015001 ~ 025000 2001/12月
サイドカバーにKLEENのロゴ。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
2003 ~ 2003 ZRT20A 025001 ~ 2003/3月
KLEENのロゴ廃止。
カラー追加
・

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ