カワサキ エプシロン150 [150cc] 2002-02年式 電球(バルブ) TAKEGAWA(武川)製

CG43B ■モデル名:SC150-A1

カワサキ エプシロン150 [150cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CG43B 原動機型式 G408 4st単気筒
フレームNo CG43B - 100001 ~ 排気量 152
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 130/80 - 12 69J TL
バッテリー FTX7A-BS(縦置) 全長 1,990
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,070
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
102
レベル
(mm)
133
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.200 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 CG43B 100001 ~ SUZUKI アヴェニス150のOEM
202/3月
水冷4st単気筒SOHC4バルブ。
前ディスクブレーキ、後ドラム。
カラー設定
・パールフロスティホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ