カワサキ Z750スペクター [750cc] 1982-82年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

KZ750P ■モデル名:Z750-N2

カワサキ Z750スペクター [750cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750P 原動機型式 KZ750EE
フレームNo KZ750P - ~ 排気量 738
タイヤ
前 100/90 - 19 57H TL 後 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,210
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,185
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
3 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 KZ750P ~ Z750LTDの上位モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ