カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2016-18年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

ZXT00S マレーシア仕様 ■STD・STD ABS・KRT Edition ABS

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00S 原動機型式 ZXT00JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00S - ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,090
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.294
プラグ
SILMAR9B9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w
ガラス型式 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.900 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 ZXT00S ~ STD ABS
モデルチェンジ
(173PS/11,000rpm)
ヘッドライト、フロントカウル、テールランプデザイン変更。サイレンサー形状変更。
SHOWA製バランスフリーFフォーク採用、brembo製ラジアルブレーキマスター、ラジアルマウントタイプキャリパー、。
カラー変更
・メタリックマットカーボングレー
・ライムグリーン
・フラットエボニー2
2017 ~ 2017 ZXT00S ~ KRT Edition ABS
・ライムグリーン×エボニー
2017 ~ 2017 ZXT00S ~ STD ABS無し/ABS
(200PS/13,000rpm)
カラー変更
・パールブリザードホワイト×メタリックフラットロウチタニウム
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ZXT00S ~ KRT Edition ABS
・ライムグリーン×エボニー
2018 ~ 2018 ZXT00S ~ STD ABS無し/ABS
カラー変更
・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 白熱球(ウェッジベース 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(ウェッジベース 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y10-51-005 1箱(10個) クリア シングル球 5 12

2. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ