カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式 電球(バルブ) POSH Faith製

東南アジア FI ■STD・Special Edition

カワサキ Ninja ZX-14R [1400cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40E 原動機型式 ZXT40EE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,441
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 530 リンク数 118 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 265
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
584±4
レベル
(mm)
94±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 ~ STD ABS無し
ZZR1400の2012年モデル。
北米、オセアニア、アジアで「ZX」名称変更。欧州はZZRを継続。
排気量アップ、3モードの最新KTRC(トラクションコントロール)搭載。
2モードのパワーモードとバックトルクリミッターの追加。
新フレーム設計。ホイールの軽量化。スポーツラジアルタイヤ標準装備。
カラー設定
・ゴールデンブレイズドグリーン
・メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ~ STD ABS無し(EDF)
カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・パールスターダストホワイト
Special Edition ABS無し(EDFA)
・メタリックスパークブラック×ゴールデンブレイズドグリーン
2014 ~ 2014 ~ STD ABS無し
カラー変更
・キャンディバートンオレンジ
・ゴールデンブレイズドグリーン
2015 ~ 2015 ~ Special Edition ABS無し
カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

戻る ページ 1 次へ