カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2008-09年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

ZXT00E マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00E 原動機型式 ZXT00DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00E - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
575±4
レベル
(mm)
107±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ZXT00E 000001 ~ 021000 モデルチェンジ
センターアップマフラー廃止、Fミラーステーにウィンカー、DLCコーティングのフロント、フルアジャスタブルのRサス、など。
カラー設定
・パールワイルドファイヤーオレンジ
・メタリックディアボロブラック
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 ZXT00E 021001 ~ カラー追加
・エボニー
2009 ~ 2009 ZXT00E 021001 ~ カラー追加
・メタリックディアボロブラック×ライムグリーン
画像はUSモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥699 税込¥769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.59(41)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 5.00(4)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

3. ハロゲンランプ その他 STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ その他 1個
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 適合 定格電力(W) 口金
14-0047 1個 H11 ヘッドランプ・フォグランプ 55 PGJ19-2

4. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164V 1箱(10個) μ84 クリア 12 5

5. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥289 税込¥318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.75(8)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.50(2)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

7. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状
A4125A 1箱(10個) 12 10 G18

8. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) タイプ 定格電力(W) 口金
NO-119 1個 12 H11 55 PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ