カワサキ ZXR750 [750cc] 1990-90年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

ZX750H ■モデル名:ZX750-H2

カワサキ ZXR750 [750cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750H 原動機型式 ZX750FE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750H - 015001 ~ 排気量 748
タイヤ
前 120/70 R 17 58H TL 後 170/60 R 17 72H TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 16 後 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 227
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
445±4
レベル
(mm)
135±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX750H 015001 ~ マイナーチェンジ
水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒。
燃焼室形状変更、バルブ大径化、φ38ミリキャブレター採用。
オイルフィルター(16099-003)内臓式。

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥999 税込¥1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(61)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥719 税込¥791
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ハロゲンランプ H4u 12V 1個
レビュー: 4.76(94)

【用途】ヘッドランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合純正品番 色 タイプ 種類
14-0181U 1個 日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア H4U ハロゲン

3. シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,498 税込¥1,648
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.92(12)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4577A 1箱(10個) シングル球 クリア 12 23

4. シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥989 税込¥1,088
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(2)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4174D 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

5. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.67(12)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0186 1個 34901-MC7-601 H4(耐震) 60/55 12

6. シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥489 税込¥538
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.30(10)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
6 1パック(2個) シングル球 クリア 12 23

7. シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥339 税込¥373
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) シングル球G18/BA15s 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.50(4)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
21 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

8. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.86(14)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

9. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

10. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(4)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

11. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,298 税込¥1,428
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 色 タイプ 種類 定格電力(W)
NO-111 1個 クリア H4U ハロゲン 60/55

12. 交換用バルブ STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) 交換用バルブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 タイプ 仕様 適合
111 1個 12V55W H4U 12V55W H4U 2灯式ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ