カワサキ Z400 [400cc] 2023-27年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

EX400L 国内モデル ■(STD)ER400FPFNN/FRFNN/FSFNN/FTFNN/FVFNN

カワサキ Z400 [400cc] 2023-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EX400L 原動機型式 EX400GE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX400L - AJ9371 ~ 排気量 398
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
前 14 後 41 二次減速比 2.928
プラグ
LMAR9G 本数 2
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
469±2.5
レベル
(mm)
119±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.600 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2027 ~ 2027 EX400L ~ 2026/9月
カラー変更
・エボニー×メタリックカーボングレー
2023 ~ 2023 EX400L AJ9371 ~ 2022/9月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BL-EX400G → 8BL-EX400L)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックスパークブラック(660)×メタリックマットグラフェンスチールグレー
2024 ~ 2024 EX400L AS6071 ~ 2023/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・エボニー(H8)×マットカーボングレー
2025 ~ 2025 EX400L AV1241 ~ 2025/4月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックスパークブラック(660)×メタリックムーンダストグレー
2026 ~ 2026 EX400L AV5771 ~ 2025/11月
グラフィック一新。
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー(68P)×メタリックフラットスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥699 税込¥769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.59(41)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,698 税込¥1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 5.00(4)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

3. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164V 1箱(10個) μ84 クリア 12 5

4. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥289 税込¥318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.75(8)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

5. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥1,198 税込¥1,318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 3.00(2)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB001 1箱(10個) シングル球 クリア 12 10

6. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥179 税込¥197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.50(2)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

7. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) ¥259 税込¥285
4営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(1個)
レビュー: 4.67(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
87 1パック(1個) ウェッジ球 クリア 12 10

戻る ページ 1 次へ