カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式 ブレーキシュー Vesrah製

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A) ・クロームバージョン(EJ650D)

カワサキ W650 [650cc] 2004-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 046001 ~ 排気量 675
タイヤ
前 100/90 - 19 57H WT 後 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,180
スプロケット
前 15 後 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 211
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
400±4
レベル
(mm)
112±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 EJ650A ~ STD FinalEdition
2009/3月
シートカラー変更(パールクリスタルホワイト×ポーラホワイトのみ)
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト(RED)
・パールクリスタルホワイト×ポーラホワイト
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ STD
2004/1月
平成13年騒音規制、排出ガス規制対応。2次減速比変更。48psへ引下げ、など。
カラー変更
・キャンディーライトニングブルー×パールグレシアンブルー
・メタリックマジェスティックレッド×メタリックグレーンストーン
2004 ~ 2004 EJ650A 046001 ~ クロームバージョン
2004/1月
カラー変更
・ルミナスウインザーグリーン×クロームメッキ
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ STD
2004/12月
カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・ギャラクシーシルバータイプ2
2005/3月 ローシートパッケージ追加
2005 ~ 2005 EJ650A 049001 ~ クロームバージョン
2005/4月
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド×クロームメッキ
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 STD
2006/2月
カラー変更
・キャンディファイヤーレッド×メタリックチタニウム
・メタリックダークグリーン×ギャラクシーシルバータイプ2
2006 ~ 2006 EJ650A 053001 ~ 058000 クロームバージョン
2006/4月
カラー変更
・クロームメッキ×メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 STD
2006/12月
カラー変更
・メタリックディアブロブラック×アトミックシルバー
・キャンディファイアレッド×アトミックシルバー
2007 ~ 2007 EJ650A 058001 ~ 061000 クロームバージョン
2007/4月
カラー追加
・キャンディバーントオレンジ
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ STD
2008/2月
クローム仕上げヘッドライトカバー、ハザード・パッシングスイッチ追加。
カラー追加
・ルミナスポラリスブルー×アトミックシルバー
・メタリックダークグリーン×メタリックチタニウム
2008 ~ 2008 EJ650A 061001 ~ クロームバージョン
2008/4月
クローム仕上げ及びシルバーバフ仕上げパーツ採用。
・クロームメッキ×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-413S 1セット 41048-0006、41048-0009、41048-020、41048-1058、41048-1062、41048-1069、41048-1130、41048-1142 KAWASAKI/BJ250(02-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-06年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)R、KAWASAKI/EL250(92-98年式)R、KAWASAKI/EL250(87-89年式)R、KAWASAKI/EL250(91年式)R、KAWASAKI/EL250(87-90年式)R、KAWASAKI/EL250(88-92年式)R、KAWASAKI/VN250(98-03年式)R、KAWASAKI/VN250(05-07年式)R、KAWASAKI/Z250(83-87年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)R、KAWASAKI/KZ305(81-82年式)R、KAWASAKI/KZ305(87-88年式)R、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)R、KAWASAKI/KZ400(78年式)R、KAWASAKI/KZ400(79年式)R、KAWASAKI/Z400(78-79年式)R、KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z400(82年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(81年式)R、KAWASAKI/KZ440(80年式)R、KAWASAKI/KZ440(80-82年式)R、KAWASAKI/KZ440(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(82年式)R、KAWASAKI/ER500(96-98年式)R、KAWASAKI/ER500(97-00年式)R、KAWASAKI/ER500(01-07年式)R、KAWASAKI/EX500S(87-93年式)R、KAWASAKI/KH500(76-77年式)R、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)R、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)R、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)R、KAWASAKI/EJ800(13年式)R、KAWASAKI/KLF185(85年式)R、KAWASAKI/KLF185(86-88年式)R、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)R、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)R、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)R、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)R カワサキ 42

戻る ページ 1 次へ