カワサキ エリミネーター250V [250cc] 2000-07年式 ブレーキシュー Vesrah製

VN250A ■モデル名:VN250B1/B2/B3/C1/C2/C6F/C7F

カワサキ エリミネーター250V [250cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-VN250A 原動機型式 VN250AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN250A - 010001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 120/80 - 17 61S TL 後 160/80 - 15 74S TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,355
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,075
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 186
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 1,150 チョーク メーター 900 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:930/940 ブレーキ前:ダイレクト(R)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
493±4
レベル
(mm)
120±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 VN250A ~
2007 ~ 2007 VN250A ~ カラー追加:パッションレッド
2000 ~ 2003 VN250A 010001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) ¥4,598 税込¥5,058
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-413S 1セット 41048-0006、41048-0009、41048-020、41048-1058、41048-1062、41048-1069、41048-1130、41048-1142 KAWASAKI/BJ250(02-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-06年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)R、KAWASAKI/EL250(92-98年式)R、KAWASAKI/EL250(87-89年式)R、KAWASAKI/EL250(91年式)R、KAWASAKI/EL250(87-90年式)R、KAWASAKI/EL250(88-92年式)R、KAWASAKI/VN250(98-03年式)R、KAWASAKI/VN250(05-07年式)R、KAWASAKI/Z250(83-87年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)R、KAWASAKI/KZ305(81-82年式)R、KAWASAKI/KZ305(87-88年式)R、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)R、KAWASAKI/KZ400(78年式)R、KAWASAKI/KZ400(79年式)R、KAWASAKI/Z400(78-79年式)R、KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z400(82年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(81年式)R、KAWASAKI/KZ440(80年式)R、KAWASAKI/KZ440(80-82年式)R、KAWASAKI/KZ440(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(82年式)R、KAWASAKI/ER500(96-98年式)R、KAWASAKI/ER500(97-00年式)R、KAWASAKI/ER500(01-07年式)R、KAWASAKI/EX500S(87-93年式)R、KAWASAKI/KH500(76-77年式)R、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)R、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)R、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)R、KAWASAKI/EJ800(13年式)R、KAWASAKI/KLF185(85年式)R、KAWASAKI/KLF185(86-88年式)R、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)R、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)R、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)R、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)R カワサキ 42

戻る ページ 1 次へ