カワサキ AR80-2 [80cc] ブレーキシュー Vesrah製

カワサキ AR80-2 [80cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング無し Vesrah

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
5営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング無し 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 適合メーカー 純正品番 適合 サイズ(mm)
VB-312 1セット スズキ、カワサキ 41048-002、41048-017、41048-1019、41048-1020、41048-1052、41048-1075、41048-1085、41048-1141、54400-16810、54400-35820、54400-35830、54400-35860、54401-35850、54401-35880、54402-35810、54402-35820、54410-01005、54410-01010、54410-01400、54410-01410、54410-35000、54410-35010、54410-35020、54410-35030、54410-35050、54410-43000、54410-43810、K4104-81141 スズキ、カワサキ Shoe Dia.109.1、Width:30

戻る ページ 1 次へ