カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式 ブレーキシュー

EJ650A アップハンドル ■STD(EJ650A)

カワサキ W650 [650cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EJ650A 原動機型式 EJ650AE 並列2気筒 空冷
フレームNo EJ650A - 000001 ~ 030000 排気量 675
タイヤ
100/90 - 19 57H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,175
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 905
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1180/1160 ブレーキ前:ダイレクト(R)930
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 EJ650A 000001 ~ 030000 STD
1999/2月
空冷4stOHC4バルブ並列2気筒(バーチカルツイン)。50ps。
ベベルギア(ベベルドリブンカムシャフト方式/傘歯車)採用。
1軸バランサー、グリップのみφ22.2の変形インチバー)、セル&キック併用スターター装備。
シート高800mm。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド×パールアイボリー
・ギャラクシーシルバー×ルミナスポラリスブルー
・エボニー×キャンディカーディナルレッド(12月)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
6営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.57(46)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-413S 1セット 41048-0006、41048-0009、41048-020、41048-1058、41048-1062、41048-1069、41048-1130、41048-1142 KAWASAKI/BJ250(02-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(07-15年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-06年式)R、KAWASAKI/BJ250(96-99年式)R、KAWASAKI/EL250(92-98年式)R、KAWASAKI/EL250(87-89年式)R、KAWASAKI/EL250(91年式)R、KAWASAKI/EL250(87-90年式)R、KAWASAKI/EL250(88-92年式)R、KAWASAKI/VN250(98-03年式)R、KAWASAKI/VN250(05-07年式)R、KAWASAKI/Z250(83-87年式)R、KAWASAKI/EX305(83年式)R、KAWASAKI/KZ305(81-82年式)R、KAWASAKI/KZ305(87-88年式)R、KAWASAKI/EJ400(06-08年式)R、KAWASAKI/KZ400(78年式)R、KAWASAKI/KZ400(79年式)R、KAWASAKI/Z400(78-79年式)R、KAWASAKI/Z400(79-80年式)R、KAWASAKI/Z400(82年式)R、KAWASAKI/Z400(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(81年式)R、KAWASAKI/KZ440(80年式)R、KAWASAKI/KZ440(80-82年式)R、KAWASAKI/KZ440(83年式)R、KAWASAKI/KZ440(82年式)R、KAWASAKI/ER500(96-98年式)R、KAWASAKI/ER500(97-00年式)R、KAWASAKI/ER500(01-07年式)R、KAWASAKI/EX500S(87-93年式)R、KAWASAKI/KH500(76-77年式)R、KAWASAKI/EJ650(06-08年式)R、KAWASAKI/EJ650(99-05年式)R、KAWASAKI/EJ800(11-16年式)R、KAWASAKI/EJ800(13年式)R、KAWASAKI/KLF185(85年式)R、KAWASAKI/KLF185(86-88年式)R、KAWASAKI/KLF220(88-02年式)R、KAWASAKI/KLF250(03-11年式)R、KAWASAKI/KLF300(86-87年式)R、KAWASAKI/KLF300(88-04年式)R カワサキ 42

戻る ページ 1 次へ