カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製
ER400B FI ■STD・STD ABS・Special Edition
カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ER400B ~ | STD ABS 2012/10月 グラフィク&カラー変更 ・キャンディライムグリーン |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A00075 ~ A04387 | STD ABS無し(203kg) 欧州(ER-4f) 2010/8月 フルカウルツインスポーツ(ノンカウルバージョンはER-4n)。 水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。FI採用、平成19年国内排出ガス規制適合。 デュアルヘッドライト、LEDテールランプ、段付きウインドスクリーン、ややアップライトなハンドル位置、フロントカウル中央ダクト、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A02142 ~ A04537 | STD ABS(207kg) 2010/11月 ABS追加設定 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | STD ABS無し 2011/7月 グラフィック&カラー変更 カラー設定 ・パッションレッド ・メタリックノクターンブルー |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | Special Edition 2011/7月 Special Edition追加 諸元変更なし。専用グラフィック&カラーのみ。 ・ライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04538 ~ | STD ABS 2011/7月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックノクターンブルー |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | STD ABS無し 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | Special Edition 2012/12月 グラフィク&カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×パールスターダストホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76476 | 1個 | Z1000 2003-2006年式:リアに使用 |
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76564 | 1個 | Z1000 2007-2009年式:フロント左に使用 |
【特長】BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76565 | 1個 | Z1000 2007-2009年式:フロント右に使用 |
戻る ページ 1 次へ