カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製

ZX400K ■モデル名:ZX400K1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400K 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400K - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/60 R 17 55H TL 後 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 14 後 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 750 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:870/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
452
レベル
(mm)
FC140
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX400K 000001 ~ 007000 国外向けに製造されていたZZR600をダウンボア・ダウンストロークし、水冷4st直列4気筒エンジン搭載。
新設計アルミアルクロスフレーム採用
カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
1991 ~ 1991 ZX400K 007001 ~ 017000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×メタリックソニックブルー
1992 ~ 1992 ZX400K 017001 ~ カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
・エボニー×メタリックソニックブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ヘイロー ステンローター Φ228.5 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) ¥16,980 税込¥18,678
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ228.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量
110453 1個

2. ヘイロー ステンローター Φ300 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) ¥36,980 税込¥40,678
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ300 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
113117 1個 F)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06

3. フレイム ステンローター Φ228.5 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) ¥18,980 税込¥20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ228.5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110190S 1個 R)ZX-12R 00-06

戻る ページ 1 次へ