カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式 ディスクローター
ZRT00A [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00A
カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | ZRT00A 000001 ~ 015000 | ZX-9Rをベースにヘッドを新しくしたモデル。専用ダイヤモンドスチールフレーム採用でストリート寄りモデル。 カラー設定 ・パールブレイジングオレンジ ・ライムグリーン ・ラックパール |
| 2004 ~ 2004 | ZRT00A 015001 ~ 028000 | カラー変更 ・パッションレッド ・パールブレイジングオレンジ ・メタリックスパークブラック |
| 2005 ~ 2005 | ZRT00A 028001 ~ | カラー変更 ・メタリックスパークブラック ・メタリックフラットローチタニウム ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | ZRT00A 040001 ~ | カラー変更 ・キャンディフラットロープラズマブルー ・メタリックスパークブラック ・メタリックフラットローチタニウム |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM113023SB | 1個 | F右)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06 |
【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM113004SB | 1個 | F左)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06 |
【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110215S | 1個 | R)ZX-10R 04-10/Z750 04-06/Z1000 03-06(ABS車含む) |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110456 | 1個 | R)ZX-10R 04-10/Z750 04-06/Z1000 03-06(ABS車含む) |
【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 113117 | 1個 | F)Z1000 03-06/GPZ900R A7-A16/ZEP750 91-06 |
【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76476 | 1個 | Z1000 2003-2006年式:リアに使用 |
【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| LR059 | 1枚 | 5 | 220 | Z1000(2003-2006)ZX-10R(2004-2010)ZX-9R(1998-2003)Z750S(2005-2007)Ninja650/R(2010-2015)VERSYS650(2012-2014)ER-6f(2007-2010)ER-6n(2006-2014)ZX-6R(2000-2012)Ninja400/R(2011-2017)ER-4n(2011-2013) |
【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応。高い制動性能で街乗りからスポーツ走行まで幅広く対応
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65540 | 1個 | GSX250FX(02) [GSX250FXK2_ZR250C] フロント用(右側専用) GSX250FX(03) [GSX250FXTK3_ZR250C] フロント用(右側専用) GSX250FX(04) [GSX250FXTK4_ZR250C] フロント用(右側専用) GSX250FX(05) [GSX250FXTK5_ZR250C] フロント用(右側専用) Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(右側専用) Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(右側専用) Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(右側専用) GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(右側専用) GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(右側専用) GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(右側専用) GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(右側専用) 1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(右側専用) 1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(右側専用) 1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(右側専用) 1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(右側専用) 1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(右側専用) 1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(右側専用) 1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(右側専用) 1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(右側専用) Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(右側専用) Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(右側専用) Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(右側専用) Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(右側専用) GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(右側専用) GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(右側専用) GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(右側専用) GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(右側専用) GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(右側専用) GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(右側専用) GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(右側専用) GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(右側専用) GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(右側専用) GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(右側専用) W800(12) [EJ800ACF] フロント用(右側専用) W800(12) [EJ800ACFA] フロント用(右側専用) W800(12) [EJ800ACFB] フロント用(右側専用) W800(13) [EJ800ADF] フロント用(右側専用) W800(13) [EJ800ADFA] フロント用(右側専用) W800(14) [EJ800AEF] フロント用(右側専用) W800(14) [EJ800AEFA] フロント用(右側専用) W800(14) [EJ800AEFB] フロント用(右側専用) W800(15) [EJ800AFF] フロント用(右側専用) W800(15) [EJ800AFFA] フロント用(右側専用) W800(15) [EJ800AFFB] フロント用(右側専用) W800(16) [EJ800AGF] フロント用(右側専用) W800(16) [EJ800AGFA] フロント用(右側専用) |
【特長】制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)【用途】純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 65542 | 1個 | Ninja ZX-12R(04) [ZX1200-B3] フロント用(左側専用) Ninja ZX-12R(05) [ZX1200-B4] フロント用(左側専用) Ninja ZX-12R(06) [ZX1200B6F] フロント用(左側専用) GPZ1100(95) [ZX1100-E1] フロント用(左側専用) GPZ1100(96) [ZX1100-E2] フロント用(左側専用) GPZ1100(96) [ZX1100-F1] フロント用(左側専用) GPZ1100(99) [ZX1100-E5] フロント用(左側専用) 1000GTR(94) [ZG1000-A9] フロント用(左側専用) 1000GTR(96) [ZG1000-A11] フロント用(左側専用) 1000GTR(97) [ZG1000-A12] フロント用(左側専用) 1000GTR(98) [ZG1000-A13] フロント用(左側専用) 1000GTR(99) [ZG1000-A14] フロント用(左側専用) 1000GTR(00) [ZG1000-A15] フロント用(左側専用) 1000GTR(02) [ZG1000-A17] フロント用(左側専用) 1000GTR(03) [ZG1000-A18] フロント用(左側専用) Z1000(03) [ZR1000-A1] フロント用(左側専用) Z1000(04) [ZR1000-A2] フロント用(左側専用) Z1000(05) [ZR1000-A3] フロント用(左側専用) Z1000(06) [ZR1000A6F] フロント用(左側専用) GPZ900R(90) [ZX900-A7] フロント用(左側専用) GPZ900R(91) [ZX900-A8] フロント用(左側専用) GPZ900R(92) [ZX900-A9] フロント用(左側専用) GPZ900R(93) [ZX900-A10] フロント用(左側専用) GPZ900R(98) [ZX900-A11] フロント用(左側専用) GPZ900R(99) [ZX900-A12] フロント用(左側専用) GPZ900R(00) [ZX900-A13] フロント用(左側専用) GPZ900R(01) [ZX900-A14] フロント用(左側専用) GPZ900R(02) [ZX900-A15] フロント用(左側専用) GPZ900R(03) [ZX900-A16] フロント用(左側専用) Z750(04) [ZR750-J1] フロント用(左側専用) Z750(05) [ZR750-J2] フロント用(左側専用) Z750S(05) [ZR750-K1] フロント用(左側専用) Z750S(06) [ZR750K6F] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(91) [ZR750-C1] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(92) [ZR750-C2] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(93) [ZR750-C3] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(94) [ZR750-C4] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(95) [ZR750-C5] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(99) [ZR750-C6] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(01) [ZR750-C7] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(02) [ZR750-C8] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(03) [ZR750-C9] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(04) [ZR750-C10] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(05) [ZR750-C11] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(06) [ZR750C6F] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(06) [ZR750C6FA] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(06) [ZR750C6S] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750(06) [ZR750C6SA] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750 RS(96) [ZR750-D1] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750 RS(98) [ZR750-D3] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750 RS(99) [ZR750-D4] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750 RS(01) [ZR750-D5] フロント用(左側専用) ZEPHYR 750 RS(02) [ZR750-D6] フロント用(左側専用) ZR-7(99) [ZR750-F1] フロント用(左側専用) ZR-7(00) [ZR750-F2] フロント用(左側専用) ZR-7(01) [ZR750-F3] フロント用(左側専用) ZR-7S(02) [ZR750-H2] フロント用(左側専用) ZR-7S(03) [ZR750-H3] フロント用(左側専用) ZR-7S(04) [ZR750-H4] フロント用(左側専用) ZR-7S(05) [ZR750-H5] フロント用(左側専用) Ninja ZX-6R(01) [ZX600-J2] フロント用(左側専用) Ninja ZX-6R(02) [ZX636-A1] フロント用(左側専用) Ninja ZX-6R(95) [ZX600-F1] フロント用(左側専用) Ninja ZX-6R(96) [ZX600-F2] フロント用(左側専用) Ninja ZX-6R(97) [ZX600-F3] フロント用(左側専用) |
戻る ページ 1 次へ