カワサキ KDX220SR [220cc] 1994-99年式 ディスクローター
DX220B ■モデル名:KDX220B1/B2/B3/B4/B5
カワサキ KDX220SR [220cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1994 ~ 1994 | DX220B 000001 ~ 003000 | 市販エンデューロレーサーのストリート仕様 |
| 1995 ~ 1995 | DX220B 003001 ~ 004000 | |
| 1996 ~ 1996 | DX220B 004001 ~ 006000 | |
| 1997 ~ 1998 | DX220B 006001 ~ 011000 | |
| 1999 ~ 1999 | DX220B 011001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28010004SB | 1セット | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR94-99 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM111042S | 1セット | KLX250/ES/SR 93-02/D-TRACKER 98-04/250SB |
【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 76474 | 1個 | 250SB 2002-2005年式:リアに使用。-04年に適合 |
【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72005 | 1個 | KDX220SR 1994-1999年式:フロントに使用 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28020004S | 1セット | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR 94-99 |
戻る ページ 1 次へ