カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式 ディスクローター
LX250E キック式 ■モデル名:KLX250E
カワサキ KLX250SR [250cc] 1993-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | LX250E 000001 ~ 008000 | 1993/2月 公道仕様。オフロードレーサーレプリカ。 キック式のみ。 メッキシリンダー、ペリメターフレーム、日の字断面スイングアーム、インナーφ4316段階減衰力調整機能付倒立フォーク、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・サンビームレッド |
| 1994 ~ 1994 | LX250E 008001 ~ 011000 | 1994/3月 グラフィック変更 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 1995 ~ 1995 | LX250E 011001 ~ 012000 | 1995/4月 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 1996 ~ 1996 | LX250E 012001 ~ 017000 | 1996/2月 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 1997 ~ 1997 | LX250E 017001 ~ | 1997/2月 カラー設定 ・ライムグリーン |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM111042S | 1セット | KLX250/ES/SR 93-02/D-TRACKER 98-04/250SB |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM110290S | 1個 | F)KX125 -05/KX250F -05/KLX250 SE/SR etc |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| MM112023SB | 1個 | KLX250/ES/SR 93-02/D-TRACKER 98-04/250SB |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28010004SB | 1セット | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR94-99 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 28020004S | 1セット | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR 94-99 |
【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 72005 | 1個 | KDX220SR 1994-1999年式:フロントに使用 |
戻る ページ 1 次へ