カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式 ディスクローター

LX250E ■モデル名:KLX250H3-7F

カワサキ KLX250 [250cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒
フレームNo LX250E - 029001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー YTX7L-BS(-H4)(縦置)/FTX7L-BS(H5-)(縦置) 全長 2,135
スプロケット
14 42 二次減速比 3
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 885
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,210
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 LX250E 029001 ~ 033000 平成11年自動車排出ガス規制対応。
キックオプション付きあり。
カラー設定
・ライムグリーン
2002 ~ 2002 LX250E 033001 ~ カラー設定
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 LX250E A00002 ~ A03960 カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2004 ~ 2004 LX250E A03961 ~ カラー設定
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 LX250E A07251 ~ カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 LX250E A11277 ~ A18508 カラー設定
・エボニー
・ライムグリーン
2007 ~ 2007 LX250E A18509 ~ カラー変更
・エボニー
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. BRAKING KW04RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING KW04RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76474 1個 250SB 2002-2005年式:リアに使用。-04年に適合

2. スーパーモタード スタンダード フレイムKIT (アウター:ステン/サポート:BLK) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード スタンダード フレイムKIT (アウター:ステン/サポート:BLK) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28010004SB 1セット D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR94-99

3. フレイム ステンローター (オフロード) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター (オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110290S 1個 F)KX125 -05/KX250F -05/KLX250 SE/SR etc

4. スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM111042S 1セット KLX250/ES/SR 93-02/D-TRACKER 98-04/250SB

5. レーシング用フレイムディスク (インナーBLK) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング用フレイムディスク (インナーBLK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM112023SB 1個 KLX250/ES/SR 93-02/D-TRACKER 98-04/250SB

6. レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM210003B 1個 D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09

7. スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト付) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM211011B 1セット D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09

8. BRAKING OKI26 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BRAKING OKI26 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
72005 1個 KDX220SR 1994-1999年式:フロントに使用

9. スーパーモタード レーシング フレイムKIT (アウター:ステンレスディスク) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) スーパーモタード レーシング フレイムKIT (アウター:ステンレスディスク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
28020004S 1セット D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR 94-99

戻る ページ 1 次へ