カワサキ Z750 [750cc] 2007-12年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Kawasaki製

ZR750L 海外モデル ■モデル名:ZR750L7F/8F/9F/AF/BF/CF

カワサキ Z750 [750cc] 2007-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750L 原動機型式 ZR750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR750L - 000001 ~ 排気量 748
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.870
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
485±4 469±4
レベル
(mm)
100±2 106±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.100 L
フィルタ
交換時
3.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 ZR750L ~
2012 ~ 2012 ZR750L ~ カラー追加
・パールスターダストホワイト
2007 ~ 2007 ZR750L 000001 ~ 024000
2008 ~ 2008 ZR750L 024001 ~ 058000
2009 ~ 2009 ZR750L 058001 ~ 090000
2010 ~ 2010 ZR750L 090001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. レンズコンプ シグナル ランプ オレンジ 23007-0040 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,398 税込¥1,538
5営業日後以内
Kawasaki レンズコンプ シグナル ランプ オレンジ 23007-0040 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(KIJIMA)
23007-0040 1個 ZR1000B7F Ninja ZX-6R 2007-2008年式:リア左に使用・-08年に適合 217-4416

2. レンズコンプ シグナル ランプ オレンジ 23007-0039 Kawasaki

販売価格(税別)    
Kawasaki レンズコンプ シグナル ランプ オレンジ 23007-0039 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 代表車種 主な適合車種 他社参考品番(KIJIMA)
23007-0039 1個 ZR1000B7F Ninja ZX-6R 2007-2008年式:リア右に使用・-08年に適合 217-4415

戻る ページ 1 次へ