カワサキ GPZ900R [900cc] 1991-97年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Kawasaki製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A8/9/10

カワサキ GPZ900R [900cc] 1991-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 058183 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 18 70H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZX900A 056001 ~ 063000 ZX900A7をベースとした国内仕様モデル
86ps。
大きい方がスピード、小さい方がタコメーター、常時点灯式ヘッドライト、シートにベルト装着、など。
カラー設定
・エボニー×メタリックグレーストーン
1992 ~ 1992 ZX900A 063001 ~ 068000 ZX900A9は国内仕様のみ。
初代A1風カラー、アッパーカウルにNinjaのロゴ。ゴールドホイールに統一。
カラー変更
・メタリックポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
1993 ~ 1997 ZX900A 068001 ~ 078000 ホイールカラーをゴールド→グレーへ変更。温水キャブレター(キャブヒーター)追加。
カラー設定
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レンズ(シグナルランプ) 23048-1054 Kawasaki

販売価格(税別) 999 税込1,099
5営業日後以内
Kawasaki レンズ(シグナルランプ) 23048-1054 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(KIJIMA)
23048-1054 1個 ZR1200A8F 217-4254

戻る ページ 1 次へ