カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KIJIMA(キジマ)製

EX650C 海外モデル(北米/欧州)■EX650C

カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650C 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650C - ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
469±4
レベル
(mm)
114±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 EX650C ~ フルフェアリング形状一新。
多機能デジタルメーター(6nとは印象異なる)採用。
水冷並列2気筒エンジン(インジェクション設定変更)、触媒を内蔵ショートマフラーなどは両車共通。
2010までの逆車から、国内正規取扱いとなり、Ninja650Rへ車名変更。
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×フラットスーパーブラック
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
翌年モデルチェンジで、車名からRが外されNinja650へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ウインカーレンズセット スモーク 217-4431 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥2,098 税込¥2,308
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズセット スモーク 217-4431 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4431。純正レンズと入れ替えるだけの簡単カスタムアイテム。販売備考:※左右セット ※※バルブは純正をそのまま使用。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400R [ニンジャ400R]

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4431 1個

2. スモークウインカーレンズ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) スモークウインカーレンズ 1セット(2個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 色 適合 主な適合車種
217-4431 1セット(2個) スモーク ニンジャ400R/ニンジャ1000(リア)、ZRX1200DAEG(フロント・リア共通) ER-4n 2011-2013年式:リア用

3. スモークウインカーレンズ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) スモークウインカーレンズ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 色 適合
217-4430 1セット(2個) スモーク ニンジャ400R(フロント)

戻る ページ 1 次へ