カワサキ ER-6n [650cc] 2006-08年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

ER650A マレーシア仕様 縦目2灯 ■STD(ER650A)・STD ABS(ER650B)

カワサキ ER-6n [650cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ER650A/B 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650A - 000001 ~ 排気量 649
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 46 二次減速比 3.070
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考 ABSボルト数要確認
重量 174
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
458±4
レベル
(mm)
115±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ER650A 000001 ~ 030000 水冷並列2気筒DOHCエンジン。
ネイキッドモデル。
オフセットレイダウンリアサスペンション。シュラウドビルドインウィンカー。
カラー設定
・ギャラクシーシルバー2
・ビビットイエロー
・エボニー
2007 ~ 2007 ER650A 030001 ~ カラー変更
・パールワイルドファイヤーオレンジ
・メタリックディアボロブラック
2008 ~ 2008 ER650A A00707 ~ カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントウインカーレンズ(スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥8,998 税込¥9,898
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントウインカーレンズ(スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0286 1個 Ninja 400R/ER-4n,ER-6n/ER-6f(0911)/Ninja 650R(0911)

2. リヤウインカーレンズ(スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤウインカーレンズ(スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと交換するだけで簡単にスモーク化が行えるリアウインカーレンズセット。ボルトオンパーツなので取り付けには加工が要りません。スモークレンズは精悍なイメージと鋭さを強調するカラーアイテムで、スピード感のあるスタイリッシュな車輌イメージに仕上げることが出来ます。ウインカーバルブはノーマル、又は別売のTAKEGAWA製メッキウインカーバルブが使用可能です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0287 1個 Ninja 400R/ER-4n/ER-6n/ER-6f(09-11)/Ninja 650R(09-11) 他純正品番23048-0014及び23048-0015の使用車にも取付け可能。

戻る ページ 1 次へ