カワサキ KSR110 PRO [110cc] 2014-15年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

KL110E 東南アジア仕様

カワサキ KSR110 PRO [110cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 水冷
フレームNo KL110E - ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
14 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 KL110E ~ 自動遠心クラッチ方式→マニュアルクラッチへ変更。
4速リターン式ミッション採用。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2015 ~ 2015 KL110E ~ カラー変更
・パールシャイニングイエロー×エボニー
・メタリックグレーストーン×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDテールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0252 1セット Ninja 250R・KSR110(JKAKL110 CCDA00058-) スモーク

2. LEDテールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルテールランプユニットと交換するだけで、簡単にLED化できるテールランプキットです。レンズカラーとインナーリフレクターの形状をノーマルから大きく変化させることで、リアビューのカスタムイメージを向上させます。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0251 1セット Ninja 250R・KSR110(JKAKL110 CCDA00058-) クリア

戻る ページ 1 次へ