カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10D 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10D - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,165
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 ZXT10D ~ アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け)
カラー設定
・キャンディワインレッド
・エボニー
1993 ~ 1993 ZXT10D 000001 ~ 020000 フルモデルチェンジ
エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。
ツインラムエアシステム導入。
アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。
燃料タンク21L→24Lへ。
カラー設定
・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ
・エボニー×パールティールグリーン
・エボニー×ジュピターグレーマイカ
1994 ~ 1994 ZXT10D 020001 ~ カウルサイドにグラフィック追加。
カラー変更
・エボニー×キャンディワインレッド
・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー
・キャンディワインレッド(ソリッド)
・パールグリニッシュブラック
1995 ~ 1995 ZXT10D 032001 ~ モデルチェンジ
ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など)
カラー設定
・パールプラッシュブラックマイカ
・メタリックソニックブルー
・キャンディワインレッド
1996 ~ 1996 ZXT10D 039001 ~ リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。
カラー変更
・ルミナスウインドウズグリーン
・キャンディカーディナルレッド
1997 ~ 1997 ZXT10D 045001 ~ タイヤがブリヂストンからダンロップへ。
ラムエアダクトにサブチャンバー装着
カラー変更
・パールジェントリーグレー
・キャンディアマランスレッドマイカ
・ルミナスウインドウズグリーン
1999 ~ 2000 ZXT10D 058001 ~ 069000 フレームをブラックに変更。
カラー設定
・キャンディワインレッド(D7のみ)
・エボニー
※D8はエボニーのみ。
2001 ~ 2001 ZXT10D 075001 ~ ZX1100Dの最終型
スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。
KLEENを標準搭載。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. LEDテールランプ スモーク POSH Faith

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
POSH Faith LEDテールランプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
039190-92 1個 スモーク ZZR1100(D・93-01)・ZZR400(N・93-03)

2. ZZR1100フロント右SM POSH Faith

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
POSH Faith ZZR1100フロント右SM 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039179-FR 1個 ZZR1100(D)

3. ZZR1100フロント右CL POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ZZR1100フロント右CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
039178-FR 1個 ZZ-R1100 D

4. ZZR1100フロント左SM POSH Faith

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
POSH Faith ZZR1100フロント左SM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039179-FL 1個 ZZR1100(D)

5. ZZR1100リア右CL POSH Faith

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
POSH Faith ZZR1100リア右CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-RR 1個 ZZR1100(D)

6. ZZR1100リア右SM POSH Faith

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
POSH Faith ZZR1100リア右SM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039179-RR 1個 ZZR1100(D)

7. スモークレンズセット(F&R) POSH Faith

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
POSH Faith スモークレンズセット(F&R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZZR1100(D)クリアー/スモークカスタムウインカーレンズセット(1台分)。ウインカーレンズ1台分セット ◆スモークレンズ。。※新規金型となっておりますので、以前に販売していた製品とはレンズカット、色合いが若干異なります。。※フロントウィンカー球がW球(ポジションランプ付)の車輌には別売りのパーツNO.090083(12v23w/8w)。。オレンジ球が必要となります。。※取り付けの際、純正品と同程度のボディとの僚間・段差が出ます。又、カウルの年式によって状態は異なりますので予めご了承下さい。。◆12V23Wシングル球バルブ付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039179 1セット スモーク ZZR1100(D)

8. ZZR1100リア左SM POSH Faith

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
2営業日後以内
POSH Faith ZZR1100リア左SM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039179-RL 1個 ZZR1100(D)

9. ウインカー&テールセットクリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカー&テールセットクリアー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-91 1セット クリアー ZZR1100(D)

10. クリアーテールランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クリアーテールランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039090-91 1個 ZZR1100(D・93-01)・ZZR400(N・93-03)

11. クリアーレンズセット(F&R) POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クリアーレンズセット(F&R) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZZR1100(D)クリアー/スモークカスタムウインカーレンズセット(1台分)。ウインカーレンズ1台分セット ◆クリアーレンズ 。。※新規金型となっておりますので、以前に販売していた製品とはレンズカット、色合いが若干異なります。。※フロントウィンカー球がW球(ポジションランプ付)の車輌には別売りのパーツNO.090083(12v23w/8w)。。オレンジ球が必要となります。。※取り付けの際、純正品と同程度のボディとの僚間・段差が出ます。又、カウルの年式によって状態は異なりますので予めご了承下さい。。◆12V23Wシングル球バルブ付

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178 1セット クリアー ZZR1100(D)

12. ZZR1100フロント左CL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZZR1100フロント左CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-FL 1個 ZZR1100(D)

13. スモークテールランプ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スモークテールランプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039090-92 1個 ZZR1100(D・93-01)・ZZR400(N・93-03)

14. LEDテールランプ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
039190-91 1個 クリアー ZZR1100(D・93-01)・ZZR400(N・93-03)

15. LEDテールランプ レッド POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
039190-90 1個 レッド ZZR1100(D・93-01)・ZZR400(N・93-03)

16. ZZR1100フロント右CL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZZR1100フロント右CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-FR 1個 ZZR1100(D)

17. ZZR1100リア左CL POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ZZR1100リア左CL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-RL 1個 ZZR1100(D)

18. ウインカー&テールセットスモーク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカー&テールセットスモーク 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
039178-92 1セット スモーク ZZR1100(D)

戻る ページ 1 次へ