カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

ZRT00D [1043cc] マレーシア/東南アジア仕様 ■ZRT00D

カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00D - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
432±2.5
レベル
(mm)
100±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ZRT00D ~ マレーシア仕様
フルモデルチェンジ
排気量953cc→1043ccへ。
アルミツインスパーフレーム、マスフォアードデザイン、サイドシュラウド、アンダーカウル、ライトユニットが大型化、など。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン(ヘビ柄シート)
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZRT00D ~ 東南アジア仕様
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZRT00D ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZRT00D ~ カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
・フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 対応機種
217-2037 1セット(2個) マウント用ボルトがM8~M10のウインカー ABS樹脂 ブラック 【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)
【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)

2. ZRXステーベース カラー付き POSH Faith

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
POSH Faith ZRXステーベース カラー付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ZRX1200R/1100/1100Ⅱ/400・Z1000・ZR-7・ザンザス。各ウインカー共通ウインカーステーベース ウインカーステーベース(車種専用)(4pcs) ZRX1200R/1100/1100Ⅱ/400・Z1000/ZR-7・ザンザス。。(4pcs.)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
071096 1個 ZRX1200R/ZRX1100/ZRX1100-2・ZRX400・Z1000・ZR-7・ザンザス

3. スモークウインカーレンズSET/リア KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO スモークウインカーレンズSET/リア 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-4780120 1個 Z250 2013-2014年式:フロント/リアに適合

4. リフレクター ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン リフレクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リフレクターサイズ変更で視認性アップ。※従来品がなくなり次第変更致します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様
HA5590 1個 アルミステー付

5. ウインカーマウントベースセット 2個  217-2037 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2個 217-2037 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2037。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2037 1個

戻る ページ 1 次へ