カワサキ KSR-2 [80cc] 1990-01年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

MX080B ■モデル名:KMX80-B1/2/4/5/6

カワサキ KSR-2 [80cc] 1990-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX080B 原動機型式 MX080BE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX080B - 000001 ~ 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 100/90 - 12 48J TL
バッテリー YB2.5LC4(縦置) 全長 1,660
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
196.5 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 MX080B 000001 ~ 003300 KSのフルモデルチェンジ
一人乗り専用。
水冷エンジン。
前後ディスク化、12インチタイヤ、Fフォークに倒立サスペンション、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1991 ~ 1993 MX080B 003301 ~ カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1994 ~ 1995 MX080B 006501 ~ 011000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1996 ~ 1997 MX080B 011001 ~ 016000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1998 ~ 2001 MX080B 016001 ~ カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ストリームライン ウインカー SET (メッキ/8mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストリームライン ウインカー SET (メッキ/8mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-0929 1セット

2. フェンダーレスキット (ルーカス/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フェンダーレスキット (ルーカス/レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0348 1個 レッド

3. フェンダーレステールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0366 1個

4. フェンダーレステールランプKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フェンダーレステールランプKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0367 1個

5. ストリームライン ウインカー SET (ブラック/8mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストリームライン ウインカー SET (ブラック/8mm) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-0930 1セット

6. フェンダーレステールランプKit (LED/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フェンダーレステールランプKit (LED/レッド) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1927 1セット レッド

7. フェンダーレステールランプKit (LED/クリア) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フェンダーレステールランプKit (LED/クリア) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-03-1928 1セット

戻る ページ 1 次へ