カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

ZXT00W 国内モデル FI ■STD ABS

カワサキ Ninja 1000 [1000cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT00W 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00W - 000001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,100
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,185
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 ZXT00W 000001 ~ 007000 STD ABS
2017/3月
ボッシュ製IMU(慣性計測装置)搭載。
ETCユニット標準装備。
カウル形状変更、LEDヘッドランプ、テールランプ(赤LEDバルブとスモークレンズ)、新設計ダブルバブルスクリーン、ミラー、グラブバー、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン×メタリックカーボングレー
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー
2018 ~ 2018 ZXT00W 007001 ~ STD ABS
車名からはABS表記がなくなる。
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットフュージョンシルバー×メタリックフラットスパークブラック
・メタリックスパークブラック×メタリックグラファイトグレー(レッドリムストライプ採用)
2019 ~ 2019 ZXT00W 019001 ~ STD ABS
2018/8月
サイドフェアリングにシャープなグラフィック追加、切り返しにマットカラー採用。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラファイトグレー
・メタリックスパークブラック×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 材質 対応機種
217-2037 1セット(2個) マウント用ボルトがM8~M10のウインカー ABS樹脂 ブラック 【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)
【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)

2. ウインカーレンズSET R18Yニンジャ250 2コ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズSET R18Yニンジャ250 2コ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正クリアレンズからワイルドなスモークレンズへ!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 対応機種
217-4451 1セット(2個) ニンジャ250/400(18y~):リア、ニンジャ1000/Z1000/650(17y~):フロント・リア共通、VERSYS-X250/TOURER(17y~):フロント・リア共通

3. ウインカーマウントベースセット 2個  217-2037 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 699 税込769
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2個 217-2037 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2037。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2037 1個

4. ウインカーレンズセット スモーク リア  217-4451 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーレンズセット スモーク リア 217-4451 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-4451。純正と組み替えるだけの簡単装着ウインカーレンズセット。リア周りを引き締めるスモーク仕様。左右セット。純正 23007-0205/0206に対応。※フロント側217-4441適合(定価6200/税抜)<その他の適合>フロント/リア使用:17y-ヴェルシス-X250/ツアラー、Z650、Z1000リア使用:17y-NINJA1000 etc。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-4451 1個

戻る ページ 1 次へ