カワサキ KR-1 [250cc] 1988-88年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

KR250B ■モデル名:KR250-B1

カワサキ KR-1 [250cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KR250B 原動機型式 KR250BE 2st並列2気筒 水冷
フレームNo KR250B - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/70 R 17 48H TL 130/60 R 18 60H TL
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,005
スプロケット
14 41 二次減速比 2.670
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 146
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 KR250B 000001 ~ レーサーレプリカ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブラックテール KR-1 BEET

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:10日
BEET ブラックテール KR-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
0404-K15-00 1個 KR-1

戻る ページ 1 次へ